SpeedClean CJ-125 er et bærbart rengjøringssystem for HVAC-spoler designet for rask og enkel rengjøring av kondensator- og fordamperspoler uten å skade følsomme finner. Den er ideell for bruk i AC-enheter på taket, PTAC-enheter og AC-enheter for mobiloverføringstårn.
Egenskaper:
- Denne SpeedClean CoilJet har en kraftig 125 psi spray, en membranpumpe med positiv forskyvning, integrert vann- og kjemikalietank og et 12V oppladbart VRLA-batteri.
- En kraftig 125 psi spray vil effektivt rense spiralavfall og skitt fra begge sider av kondensator- og fordamperspoler.
- Strømningshastigheten på 0.6 gallon per minutt vil ikke flyte over kondensatledningen for innendørs AC-fordamperbatteri.
- Den leveres med en valgfri spraystav for enkel rengjøring av smuss og rusk fra innsiden av spolene.
- Den integrerte tanken kan inneholde henholdsvis 0.43 og 3.37 liter kjemikalie og vann.
- Separate vann- og rensetanker ombord eliminerer behovet for å dra slanger eller klumpete pumpesprøyter for å rengjøre spoler.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvor lang tid før jeg kan slå på AC etter spolerensing?
A. Før du bruker klimaanlegget, sørg for at det er helt tørt. Etter rengjøring av spolene, vent i 30 til 60 minutter før du slår på klimaanlegget.
Sp. Er det nødvendig med rengjøring av HVAC-batterier?
A. Uansett hvilken tidsplan du velger for utstyret ditt, er det avgjørende å holde spolene rene for driften av systemene dine for å opprettholde optimal effektivitet og den generelle komforten til bygningens beboere.
Q. Hvor ofte må HVAC-batterier rengjøres?
A. I de fleste tilfeller er det tilstrekkelig å rengjøre spolene en gang i året som en del av en sesongbasert justering. Du bør imidlertid vurdere plasseringen av enheten din. Bor du i en storby med mye forurensning bør du få spolene renset to ganger i året.
Q. Vil SpeedClean CJ-125 skade spolene mine?
A. CoilJet brukes spesielt til å rengjøre de sarte finnene uten å skade dem. Den oppnår dette ved å danne et distinkt sprøytemønster som aldri overstiger 100 PSI. Spoleskader kan begynne så lavt som 125 psi, avhengig av måleren på finnene og vinkelen på sprayen.