SPEEDCLEAN CJ-200E-A Coil Cleaner, bærbar, elektrisk drevet, 220V, 170 psi | AX3KDW

SPEEDCLEAN CJ-200E-A Spolerenser, bærbar, elektrisk drevet, 220V, 170 Psi

Vare: AX3KDW Modell: CJ-200E-A
17 654 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRengjøringssystem for spoler
Kapasitet3.375 gal.
Dimensjoner19 "x10" x18 "
Inngangseffekt110 VDC
Trykk170 PSI

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

SpeedClean CJ-200E-A spiralrenser eller rengjøringssystem er ideelt for å rense rusk og skitt fra vanskelig tilgjengelige områder av kondensatorer, fordamperspoler (HVAC-systemer), AC-enheter på taket, mikrokanaler og solcellepaneler.

Egenskaper:

  • SpeedClean CJ-200E-A spiralrenser har en bred spraydyse som er i stand til å levere en kraftig spray av vann eller kjemikalier for å blåse skitt fra innsiden og gi enkel rengjøring fra alle retninger.
  • Denne bærbare enheten i Flowjet-serien bruker 110V oppladbare batterier for å håndtere arbeidstrykk opp til 170 PSI og er egnet for rengjøring av de mest skitne spolene uten å skade finnene.
  • Den forenkler videre enkel tilkobling med en vannkilde ved hjelp av en 12 fot lang slange for å nå de vanskeligste stedene.
  • Modellen kommer med en tank på 3.375 gallon og en skulderstropp for henholdsvis langsiktig drift og brukervennlighet.

Kompatibelt tilbehør:

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvor ofte bør AC-spoler rengjøres?

A. Det bør gjøres en gang i året med en sesongmessig justering. I områder med stor luftforurensning bør det imidlertid rengjøres to ganger i året.

Q. Hvordan vet jeg om AC-spolen min er skitten?

A.

  • Frossen spiral
  • Dårlig kjøling
  • Lengre AC-driftstid

Sp. Hvor lang tid før jeg kan slå på AC-en etter spolerensing?

A. Før du bruker klimaanlegget, sørg for at det er helt tørt. Etter rengjøring av spolene, vent i 30 til 60 minutter før du slår på AC.

Produktvarianter

ProduktModellInngangseffektSakTrykkPris
SPEEDCLEAN CJ-125 Batteridrevet spolevasker, bærbar, 1/5 HK, 0.6 gpm | AX3KDU 38G224 CJ-12512 VDCSpolerens125 psi15 293 NOK
SPEEDCLEAN CJ-200E Elektrisk spolevasker, bærbar, 1/4 HK, 0.5 gpm | AX3KDV 52WX07 CJ-200E110 VDCSpolerens170 PSI22 657 NOK
SPEEDCLEAN CJ-125-LH bærbar Coiljet Coil Cleaner, 20 tommer lang slange, 125 Psi | AX3KDX CJ-125-LH12 VDCRengjøringssystem for spoler125 psi13 479 NOK
RFQ
SPEEDCLEAN CJ-125-PROMO Spolerensersystem, 24 tommers stav, 125 PSI, 3.37 gallon | AX3KDY CJ-125-PROMO12 VDCRengjøringssystem for spoler125 psi9 058 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDCLEAN CJ-200E-A Spolerenser, bærbar, elektrisk drevet, 220V, 170 Psi
17 654 NOK / enhet