BALDOR MOTOR Bestemte motorer, to-vikling, fotmontert, to hastigheter


filtre
Base: RG , Lagertype: Ball , Innkapslingstype: TEFC , Rammemateriale: Stål , Rammestørrelse: 56 , fulllast forsterkere: 1.1 / .69 , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: F , Montering: F1 , Monteringstype: Fotmontert , NEMA Design: B , Antall poler: 04/06 , Total lengde: 12.25 " , Maktfaktor: 72 , Vurdering: 60 Hz , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 5/8 "" , Garanti: 2 År , Vekt: 33 lb
StilModellStrøm uten belastningampsNedbrytningsmomentProduksjonFaseRevisjonRPMTemp. StigePris (eks. mva)
A
M1521T
-4.4/2.8-1.5 / .673U1725/1140-38 135 NOK
B
M1020T
-3/2.1-1 / .443B1725/1140-29 469 NOK
B
M1226T
-12.7/7.2-10/4.43E1740/1160-109 615 NOK
A
M1718
----3 tlf---27 584 NOK
B
M1219
0.7 Amps1.4/15.2 LB-FT.75 / .333T1725/1140-27 355 NOK
B
M1218
0.52 Amps.9 / .63.1 LB-FT.5 / .223U1725/1140-26 051 NOK
A
M1720T
0.76 Amps1.63 / .937.31 LB-FT1 / .443C1745/116554 grader C30 895 NOK
B
M1220T
0.91 Amps1.9/16.5 LB-FT1 / .443B1725/1140-29 469 NOK
A
M1719
0.758 Amps1.39 / .845.09 LB-FT.75 / .333J1740/116567 grader30 490 NOK
B
M1221T
1 Amps2.2/1.410 LB-FT1 1/2-.673V1725/114039 grader C35 704 NOK
B
M1222T
1.1 Amps3/1.613 LB-FT2-.893U1725/114081 grader40 724 NOK
B
M1019
1.4 Amps2.8/1.65.2 LB-FT.75 / .333S1725/1140-27 355 NOK
A
M1519
1.4 Amps2.8/1.65.2 LB-FT.75 / .333R1725/1140-29 592 NOK
A
M1723T
1.5 Amps4/2.617 LB-FT3/1.33U1725/1140-51 188 NOK
B
M1223T
1.5 Amps4/2.617 LB-FT3-1.33U1725/114068 grader47 418 NOK
A
M1520T
1.8 Amps3.1-3/2-2.19.5 LB-FT1 / .443D1725/114072 grader C30 895 NOK
A
M1724T
1.9 Amps6.4/3.525 LB-FT5/2.23B1725/114096 grader C80 163 NOK
A
M1721T
1.11 Amps2.2/1.3610.1 LB-FT1.5 / .673J1740/116585 grader C38 135 NOK
A
M1722T
1.26 Amps2.77/1.6613.5 LB-FT2 / .893F1740/116095 grader C43 772 NOK
B
M1021T
2 Amps4.4/2.810 LB-FT1 1/2-.673U1725/114039 grader C35 704 NOK
B
M1224T
2.1 Amps6.4/3.529 LB-FT5/2.23V1725/114070 grader72 977 NOK
A
M1522T
2.2 Amps5.8/3.213 LB-FT2 / .893V1725/114081 grader43 772 NOK
B
M1022T
2.2 Amps5.8/3.213 LB-FT2-.893S1725/114081 grader40 724 NOK
B
M1023T
3 Amps8/5.117 LB-FT3-1.33U1725/114068 grader47 418 NOK
A
M1523T
3 Amps8/5.117 LB-FT3/1.33V1725/114066 grader C51 188 NOK
A
M1726T
3.9 Amps12.5/6.758 LB-FT10/4.43S1760/1170105 grader119 232 NOK
B
M1225T
3.89 Amps9.9/5.761.1 LB-FT7.5/3.33D1740/116072 grader C97 056 NOK
B
M1024T
4.2 Amps12.8/750 LB-FT5/2.23V1725/114070 grader72 977 NOK
A
M1725T
4.4 Amps10.3/5.752 LB-FT7.5/3.33Y1760/116073 grader C103 608 NOK
A
M1524T
5.3 Amps12.8/751 LB-FT5/2.23B1725/114096 grader C80 163 NOK
A
M1727T
5.5 Amps19.3/1080 LB-FT15/6.73M1760/116082 grader141 515 NOK
B
M1227T
5.38 Amps18.1/12.6131 LB-FT15/6.73B1760/116039 grader C132 989 NOK
A
M1728T
7.5 Amps27/14108 LB-FT20/8.93M1760/116085 grader C191 875 NOK
B
M1228T
8.13 Amps24/18172 LB-FT20/8.93B1760/116055 grader C178 347 NOK
A
M1729T
10.9 Amps30/18143 LB-FT25/113K1760/116083 grader202 109 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?