BALDOR MOTOR M1219 To-trinns motor, 460V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 0.75/0.33 hk, 3 Fas, ODP, 56 Ramme | AJ6XDZ

BALDOR MOTOR M1219 To-trinns motor, 460V, 1800/1200 o/min, 60 Hz, 0.75/0.33 hk, 3-fase, ODP, 56 rammer

På lager
Vare: AJ6XDZ Modell: M1219

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 660 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDefinitiv formålsmotor
amps1.4/1
BaseRG
Nedbrytningsmoment5.2 LB-FT
KlasseB
KabinettÅpen
Frame56
Dreiemoment med full belastning1.5 LB-FT
HP.75 / .33
Hz60
IsolasjonB
Bly6 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning0.7 Amps
Antall poler04/06
Produksjon.75 / .33
Fase3
RevisjonT
RPM1725/1140
typen3524M
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.2
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 3.3 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1256L
    • Opptrekksmoment: 2.7 LB-FT
    • Startstrøm: 3.4 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStrøm uten belastningampsNedbrytningsmomentProduksjonFaseRevisjonRPMTemp. StigePris
BALDOR MOTOR M1019 To-trinns motor, 230V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 0.75/0.33 hk, 3 Fas, ODP, 56 Ramme | AJ6XDF M10191.4 Amps2.8/1.65.2 LB-FT.75 / .333S1725/1140-14 660 NOK
BALDOR MOTOR M1020T To-trinns motor, 230V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 1/0.44 hk, 3 Fas, ODP, 145T Ramme | AJ6XDG M1020T-3/2.1-1 / .443B1725/1140-15 793 NOK
BALDOR MOTOR M1021T To-trinns motor, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 1.5/0.67 hk, 3 Fas, ODP, 182T Ramme | AJ6XDH M1021T2 Amps4.4/2.810 LB-FT1 1/2-.673U1725/114039 grader C19 134 NOK
BALDOR MOTOR M1022T To-trinns motor, 230V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 2/0.89 hk, 3 Fas, ODP, 182T Ramme | AJ6XDJ M1022T2.2 Amps5.8/3.213 LB-FT2-.893S1725/114081 grader21 825 NOK
BALDOR MOTOR M1023T To-trinns motor, 230V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 3/1.3 hk, 3 Fas, ODP, 184T Ramme | AJ6XDK M1023T3 Amps8/5.117 LB-FT3-1.33U1725/114068 grader25 412 NOK
BALDOR MOTOR M1024T To-trinns motor, 230V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 5/2.2 hk, 3 Fas, ODP, 215T Ramme | AJ6XDL M1024T4.2 Amps12.8/750 LB-FT5/2.23V1725/114070 grader39 109 NOK
BALDOR MOTOR M1218 To-trinns motor, 460V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 0.5/0.22 hk, 3 Fas, ODP, 56 Ramme | AJ6XDY M12180.52 Amps.9 / .63.1 LB-FT.5 / .223U1725/1140-15 615 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR M1219 To-trinns motor, 460V, 1800/1200 o/min, 60 Hz, 0.75/0.33 hk, 3-fase, ODP, 56 rammer
14 660 NOK / enhet