BALDOR MOTOR M1021T To-trinns motor, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 1.5/0.67 hk, 3 Fas, ODP, 182T Ramme | AJ6XDH

BALDOR MOTOR M1021T to-trinns motor, 1800/1200 o/min, 60 Hz, 1.5/0.67 hk, 3-fase, ODP, 182T ramme

På lager
Vare: AJ6XDH Modell: M1021T

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 134 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDefinitiv formålsmotor
amps4.4/2.8
BaseRG
Nedbrytningsmoment10 LB-FT
KlasseB
KabinettÅpen
Frame182T
Dreiemoment med full belastning3 LB-FT
HP1 1/2-.67
Hz60
IsolasjonB
Bly6 # 16
MonteringF1
Strøm uten belastning2 Amps
Antall poler04/06
Produksjon1 1/2-.67
Fase3
RevisjonU
RPM1725/1140
Temp. Stige39 grader C
typen3623M
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.75
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 7 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1256L
    • Opptrekksmoment: 5.5 LB-FT
    • Startstrøm: 13 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStrøm uten belastningampsNedbrytningsmomentProduksjonFaseRevisjonRPMTemp. StigePris
BALDOR MOTOR M1019 To-trinns motor, 230V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 0.75/0.33 hk, 3 Fas, ODP, 56 Ramme | AJ6XDF M10191.4 Amps2.8/1.65.2 LB-FT.75 / .333S1725/1140-14 660 NOK
BALDOR MOTOR M1020T To-trinns motor, 230V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 1/0.44 hk, 3 Fas, ODP, 145T Ramme | AJ6XDG M1020T-3/2.1-1 / .443B1725/1140-15 793 NOK
BALDOR MOTOR M1022T To-trinns motor, 230V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 2/0.89 hk, 3 Fas, ODP, 182T Ramme | AJ6XDJ M1022T2.2 Amps5.8/3.213 LB-FT2-.893S1725/114081 grader21 825 NOK
BALDOR MOTOR M1023T To-trinns motor, 230V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 3/1.3 hk, 3 Fas, ODP, 184T Ramme | AJ6XDK M1023T3 Amps8/5.117 LB-FT3-1.33U1725/114068 grader25 412 NOK
BALDOR MOTOR M1024T To-trinns motor, 230V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 5/2.2 hk, 3 Fas, ODP, 215T Ramme | AJ6XDL M1024T4.2 Amps12.8/750 LB-FT5/2.23V1725/114070 grader39 109 NOK
BALDOR MOTOR M1218 To-trinns motor, 460V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 0.5/0.22 hk, 3 Fas, ODP, 56 Ramme | AJ6XDY M12180.52 Amps.9 / .63.1 LB-FT.5 / .223U1725/1140-15 615 NOK
BALDOR MOTOR M1219 To-trinns motor, 460V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 0.75/0.33 hk, 3 Fas, ODP, 56 Ramme | AJ6XDZ M12190.7 Amps1.4/15.2 LB-FT.75 / .333T1725/1140-14 660 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR M1021T to-trinns motor, 1800/1200 o/min, 60 Hz, 1.5/0.67 hk, 3-fase, ODP, 182T ramme
19 134 NOK / enhet