PETERSEN PRODUCTS Rørplugg i 141-2-serien


filtre
Body Material: Aluminum , Maks. Temp.: 120 grader F , Forseglingsmateriale: Naturlig Gummi
StilModellMaks. DiameterTotal lengdePris (eks. mva)
A
141-2015
1.889 "-626NOK
B
141-2020
2.4 "-702NOK
C
141-2025
2.9 "-720NOK
D
141-2030
3.5 "-802NOK
E
141-2035
3.7 "-869NOK
F
141-2040
4.3 "-1 052 NOK
G
141-2045
4.7 "-1 106 NOK
H
141-2050
5.4 "-1 210 NOK
I
141-2055
5.8 "-1 242 NOK
J
141-2060
6.4 "3.55 "1 579 NOK
K
141-2070
7.7 "-3 041 NOK
L
141-2080
8.3 "7.284 "2 768 NOK
M
141-2090
9.3 "7.284 "3 960 NOK
N
141-2100
10.2 "7.284 "3 942 NOK
O
141-2110
12 "7.284 "4 917 NOK
P
141-2120
12.3 "7.284 "4 815 NOK
Q
141-2140
14.7 "7.284 "7 942 NOK
R
141-2150
15.7 "7.284 "8 888 NOK
S
141-2160
16.7 "7.284 "11 195 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?