VESTIL OH Series Double Loop Coil-kjeder


filtre
Diameter: 5 / 37 " , Høyde: 6" , krok inkludert: Ja , Link innvendig lengde: 1 41 / 50 " , Link innvendig bredde: 19 / 40 " , Linklengde: 2" , Koblingstype: Rett , koblingsbredde: 36 / 59 " , Min. Brytekraft: 1020 lbs. , Tykkelse: 1 / 11 "
StilModellFARGELengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)
A
OH-15
Grå7"Karbonstål5"327NOK
B
OH-15-YEL
Gul5"Stål7"370NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?