Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REVVO 2SL050PT0L Dual Wheel Swivel Caster 350 Lb 2 inch | AD9ZUY 4W778

REVVO 2SL050PT0L Svingbare hjul med to hjul 350 Lb 2 Tommer

På lager
Vare: AD9ZUY Modell: 2SL050PT0LKryssreferanse: 4W778

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
543NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvinghjul med to hjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
KjernematerialeCast Iron
durometer95 Shore A
Ramme FinishPolert sink
RammematerialeStål
HullmønsterG
Innvendig avstand på bolthull2 x 2 "
Lastevurdering350 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.1 / 4 "
MonteringstypeTopp plate
Ikke-merkingJa
Antall hjul2
Utenfor bolthullavstand2 x 2 "
Total høyde2.5 "
Plate Størrelse3-3/4 x 3-3/4"
Tykke tykkelse0.625 "
plate TypeG
race måteEnkel ball
Temp. Område-22 grader til 176 grader F
HjullagerVanlig boring
HjulfargeTan
Hjuldiameter2"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8302200000
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialeKjernefargeKjernematerialedurometerTemp. OmrådeHjulfargeHjulmaterialePris
REVVO 2SL050NY0L Dual Wheel Swivel Caster 350 Lb 2 inch Diameter | AD9FDP 4RF58 2SL050NY0LnylonHvitnylon80 Shore D-4 grader til 176 grader FHvitnylon403NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVVO 2SL050PT0L Svingbare hjul med to hjul 350 Lb 2 Tommer
543NOK / enhet