A B Caster Brake Inkludert: Nei , Caster Load Rating Range: 300 til 999 lb. , Caster-produktgruppe: Svinghjul , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , hjultype: Sving , Hjulform: standard , Rammefinish: Polert sink , Rammemateriale: Stål , Innvendig bolthullavstand: 2 x 2 " , Lastevurdering: 350 lb. , Låsetype: Ingen lås inkludert , Monteringsbolt Dia.: 1 / 4 " , Monteringstype: Topp plate , Ikke-merking: Ja , Utvendig bolthullavstand: 2 x 2 " , Total høyde: 2.5 " , Platestørrelse: 3-3/4 x 3-3/4" , Platetykkelse: 0.625 " , Platetype: G , Raceway: Enkel ball , Hjullager: Vanlig boring , Hjuldiameter: 2" , Hjulbredde: 9 / 16 "
Svinghjul med to hjul
Revvo 2SL-serien svinghjul med to hjul er egnet for bruk med tungt utstyr for enkel bevegelse eller transport over jevne overflater. Disse lavprofilhjulene har nylon- eller polyuretankonstruksjon, stålramme med polert overflate og en maksimal lastekapasitet på 350 lb. De er utstyrt med en sirkulær topplate og kan fungere ved temperaturer fra -22 til 176 grader Fahrenheit. Disse Revvo hjulene er tilgjengelige i forskjellige høyder og hjuldiameter.