REELCRAFT D9305 OLPBW slangetrommel, indre diameter 3/4 tomme, 500 psi, slangelengde 500 fot

Vare: BT7FHV Modell: D9305 OLPBW
15 982 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
FøringsrulleposisjonBunnvind
SlangeNei
Slange-ID3 / 4 "
Slangelengde100ft.
Slange utenfor Dia.1.075 "
Inlet3/4 "NPT (F)
Maks. Temp.210 grader F.
Outlet3/4 "NPT (F)
Trykk500 psi
Vekt115 kg

Produktdetaljer:

,Reelcrafts serie D9000 slangetrommeler tilbyr den største mengden stabilitet. Ideell for permanent service eller anleggsarbeidsområder. En slitesterk påstekt pulverlakk-finish produserer et robust korrosjonsbestandig produkt som er egnet for et bredt utvalg av tunge bruksområder. Kontakt Reelcraft for konverteringssett for toppvind- og sidevindslangeguide. *Inkluderer ikke-smurbare foringer/lager; ikke beregnet for mobile applikasjoner., , ,Stor bunnramme – Rammen i full bredde har størst mengde monteringsareal og den totale styrken til sneller innenfor sin klasse., ,Fullstrømsstressfri sviveldesign – Fullstrømssvivelen kombinerer tetningsdesign av høyeste kvalitet og materialer med lagerområder for å sikre maksimal levetid., ,Robust låsemekanisme – Låsen og sperren er laget av kraftig støpt aluminium med betydelig overflate for å begrense muligheten for tidlig slitasje., ,Sneller sendes i bunnvindposisjon med høyre innløp., ,Produsert i USA, , ,MERK:, Reelcraft Series 9000-spoler sendes kun LTL. Små pakkeforsendelser er ikke tilgjengelige for denne modellen.,

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdeLagrenePliktvurderingSlange utenfor Dia.Housing MaterialInletKlinkeMaks. PressPris
REELCRAFT URD9350 OLBBW 1 slangetrommel 3/4 tomme 50 fot lengde 300 Psi 150f | AA4MBH 12U318 URD9350 OLBBW 150ft.FettfriTung dobbel piedestal, industriell-Stål-standard300 psi23 625 NOK
REELCRAFT D9399 OLPBW1 Slangetrommel 3/4 tommer 100 fot lengde 250 psi | AB9DGC 2CAH6 D9399 OLPBW1100ft.Permanent smurt----Vibrasjonssikker, selvlåsende250 psi20 588 NOK
REELCRAFT D9450 OLPBW1 slangetrommel 1 tomme 50 fot lengde 250 Psi 150f | AB9DGD 2CAH7 D9450 OLPBW150ft.Permanent smurt----Vibrasjonssikker, selvlåsende250 psi17 464 NOK
REELCRAFT D9375 OLPBW1 Slangetrommel 3/4 Tommer 75 fot Lengde 250 Psi 150f | AD8VYE 4NA94 D9375 OLPBW175ft.Permanent smurt----Vibrasjonssikker, selvlåsende250 psi16 138 NOK
REELCRAFT D9300 OLSBW1 Slangetrommel 3/4 tommer 75 føtter Lengde 500 psi 210f | AD8WFH 4NB29 D9300 OLSBW175ft.Permanent smurtHeavy Duty-Rustfritt stål-Vibrasjonssikker, selvlåsende500 psi34 692 NOK
REELCRAFT D9399 OLPBW slangetrommel, indre diameter 3/4 tommer, 250 psi, slangelengde 100 fot | AY9WVQ D9399 OLPBW100ft.--1.075 "-3/4 "NPT (F)--19 510 NOK
REELCRAFT E9100 OHPBW Ultimate Duty slangetrommel, 3/8 tommer x 75 fot | BT6DHA E9100 OHPBW75ft.--0.73 "-1/2 "NPT (F)--17 873 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT D9305 OLPBW slangetrommel, indre diameter 3/4 tomme, 500 psi, slangelengde 500 fot
15 982 NOK / enhet