COXREELS P-LP-130 Fjærreturslange, lavt trykk, 1/4 tommers indre diameter, 30 fot lengde | CF3KMZ

COXREELS P-LP-130 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 1/4 tomme indre diameter, 30 fot lengde

På lager
Vare: CF3KMZ Modell: P-LP-130

Få tak i det April 30, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 835 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpring Return Slange Reel
Basestørrelse5 x 6 "
EAN0674255718104
Slangelengde30 ft.
Inne i Dia.1 / 4 "
Maks. Press300 psi
Monteringsstørrelse3 x 5 "
Utenfor Dia.1 / 2 "
Total høyde14.88 "
Total lengde13.5 "
Samlet bredde5.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.15
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBasestørrelseSlangelengdeSamlet breddeInne i Dia.Maks. PressMonteringsstørrelseUtenfor Dia.Pris
COXREELS P-LP-110 Fjærreturslangerulle, lavt trykk, 1/4 tommers indre diameter, 10 fot lengde | CF3KMW P-LP-11013.5 "5 x 6 "10 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "3 193 NOK
COXREELS P-LP-115 Fjærreturslangerulle, lavt trykk, 1/4 tommers indre diameter, 15 fot lengde | CF3KMX P-LP-11513.5 "5 x 6 "15 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "3 327 NOK
COXREELS P-LP-125 Fjærreturslangerulle, lavt trykk, 1/4 tommers indre diameter, 25 fot lengde | CF3KMY P-LP-12513.5 "5 x 6 "25 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "3 701 NOK
COXREELS P-LP-135 Fjærreturslangerulle, lavt trykk, 1/4 tommers indre diameter, 35 fot lengde | CF3KNA P-LP-13513.5 "5 x 6 "35 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "3 955 NOK
COXREELS P-LP-140 Fjærreturslangerulle, lavt trykk, 1/4 tommers indre diameter, 40 fot lengde | CF3KNB P-LP-14017.13 "6 x 6 "40 ft.6.75 "1 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "4 770 NOK
COXREELS P-LP-150 Fjærreturslangerulle, lavt trykk, 1/4 tommers indre diameter, 50 fot lengde | CF3KNC P-LP-15017.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "1 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "5 064 NOK
COXREELS P-LP-325 Fjærretur slangetrommel, 25 fot. Lengde, 3/8 tomme ID, 3/8 tomme MNPT, messing, blå | CF3KND 135D22 P-LP-32513.5 "5 x 6 "25 ft.6.5 "3 / 8 "300 psi3 x 5 "5 / 8 "4 283 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS P-LP-130 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 1/4 tomme indre diameter, 30 fot lengde
3 835 NOK / enhet