COXREELS P-MP-330 Fjærretur slangetrommel, middels trykk, 3/8 tommer indre diameter, 30 fot lengde | CF3PFJ

COXREELS P-MP-330 Fjærretur slangetrommel, middels trykk, 3/8 tommer indre diameter, 30 fot lengde

På lager
Vare: CF3PFJ Modell: P-MP-330

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 243 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpring Return Slange Reel
Basestørrelse6 x 6 "
EAN0674255718685
Slangelengde30 ft.
Inne i Dia.3 / 8 "
Maks. Press3000 psi
Monteringsstørrelse4 x 5 "
Utenfor Dia.11 / 16 "
Total høyde18.63 "
Total lengde17.13 "
Samlet bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.95
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBasestørrelseSlangelengdeSamlet breddeInne i Dia.Maks. PressMonteringsstørrelseUtenfor Dia.Pris
COXREELS P-LP-110 Fjærreturslangerulle, lavt trykk, 1/4 tommers indre diameter, 10 fot lengde | CF3KMW P-LP-11013.5 "5 x 6 "10 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "3 193 NOK
COXREELS P-LP-115 Fjærreturslangerulle, lavt trykk, 1/4 tommers indre diameter, 15 fot lengde | CF3KMX P-LP-11513.5 "5 x 6 "15 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "3 327 NOK
COXREELS P-LP-125 Fjærreturslangerulle, lavt trykk, 1/4 tommers indre diameter, 25 fot lengde | CF3KMY P-LP-12513.5 "5 x 6 "25 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "3 701 NOK
COXREELS P-LP-130 Fjærreturslange, lavt trykk, 1/4 tommers indre diameter, 30 fot lengde | CF3KMZ P-LP-13013.5 "5 x 6 "30 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "3 835 NOK
COXREELS P-LP-135 Fjærreturslangerulle, lavt trykk, 1/4 tommers indre diameter, 35 fot lengde | CF3KNA P-LP-13513.5 "5 x 6 "35 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "3 955 NOK
COXREELS P-LP-140 Fjærreturslangerulle, lavt trykk, 1/4 tommers indre diameter, 40 fot lengde | CF3KNB P-LP-14017.13 "6 x 6 "40 ft.6.75 "1 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "4 770 NOK
COXREELS P-LP-150 Fjærreturslangerulle, lavt trykk, 1/4 tommers indre diameter, 50 fot lengde | CF3KNC P-LP-15017.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "1 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "5 064 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS P-MP-330 Fjærretur slangetrommel, middels trykk, 3/8 tommer indre diameter, 30 fot lengde
7 243 NOK / enhet