WESCO Pedalheiser i stålramme - hydraulisk med to hjul


filtre
Farge: Rød , Gaffellengde: 18 " , Gaffelbredde: 3" , Min. Løftehøyde: 0" , Vektgrense: 750 lb. , Materiale: Stål , Total lengde: 32 " , Drevet av: Hydraulisk fotpumpe , Hjulmateriale: polyuretan
StilModellSakLøftehøyde Maks.Total høydeSamlet breddePlattform LengdePlattformbreddePris (eks. mva)
A
260006
Hydraulisk pedalheis40 "48.5 "22.5 "--18 892 NOK
A
260007
Hydraulisk pedalheis54 "60.5 "22.5 "--21 655 NOK
B
260002
Hydraulisk plattformløft54 "60.5 "22.5 "22 "22 "19 364 NOK
B
260003
Hydraulisk plattformløft54 "60.5 "30 "22 "30 "21 415 NOK
B
260001
Hydraulisk plattformløft40 "48.5 "22.5 "16 "20 "16 845 NOK

Pedalheiser i stålramme - hydraulisk med to hjul

Wesco pedalheiser, med to påstøpte hydrauliske hjul av gummi, er designet for sikker og enkel transport av laster opp til 750 lb. De kan laste gjenstander opp til 54 inches høye enten på toppen av andre varer eller på lagerstativer. Disse enhetene har kulelager og hjullås for å redusere friksjonstap og stabilisere lastet arrangement. De er videre utstyrt med en fotdrevet hydraulisk jekk som senker eller hever plattformen for enkel glidning av lasten.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?