WESCO 260003 2-hjuls hydraulisk pedalløft, 750 lbs kapasitet, 54 løft, 22 x 30 plattform | AG7JEC PL-54-2230

WESCO 260003 2-hjuls hydraulisk pedalløft, 750 lbs kapasitet, 54" løft, 22" x 30" plattform

På lager
Vare: AG7JEC Modell: 260003Kryssref.: PL-54-2230

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 415 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk plattformløft
FARGERød
Løftehøyde Maks.54 "
Løftehøyde Min.0"
Lastekapasitet750 lb.
Lastesenter15 "
MaterialeStål
Total høyde60.5 "
Total lengde32 "
Samlet bredde30 "
Plattform Lengde22 "
Plattformbredde30 "
Powered ByHydraulisk fotpumpe
Hjulmaterialepolyuretan

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 74.7
Skipets høyde (cm)153.67
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)76.2

Produktvarianter

ProduktModellSakLøftehøyde Maks.Total høydeSamlet breddePlattform LengdePlattformbreddePris
WESCO 260001 2-hjuls hydraulisk pedalløft, 750 lbs kapasitet, 40" løft, 16" x 20" plattform | AG7JEA PL-40-1620 260001Hydraulisk plattformløft40 "48.5 "22.5 "16 "20 "16 845 NOK
WESCO 260002 2-hjuls hydraulisk pedalift, kapasitet på 750 kg, 54 "løft, 22" x 22 "plattform | AG7JEB PL-54-2222 260002Hydraulisk plattformløft54 "60.5 "22.5 "22 "22 "19 364 NOK
WESCO 260006 2-hjulet hydraulisk pedalløft, 750 lbs kapasitet, 40 "løft, 3" x 18 "gaffel | AG7JED PL-40-F 260006Hydraulisk pedalheis40 "48.5 "22.5 "--18 892 NOK
WESCO 260007 2-hjulet hydraulisk pedalløft, 750 lbs kapasitet, 54 "løft, 3" x 18 "gaffel | AG7JEE PL-54-F 260007Hydraulisk pedalheis54 "60.5 "22.5 "--21 655 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 260003 2-hjuls hydraulisk pedalløft, 750 lbs kapasitet, 54" løft, 22" x 30" plattform
21 415 NOK / enhet