WESCO 260001 2-hjuls hydraulisk pedalløft, 750 pund kapasitet, 40 løft, 16 x 20 plattform | AG7JEA PL-40-1620

WESCO 260001 2-hjuls hydraulisk pedalløft, 750 lbs kapasitet, 40" løft, 16" x 20" plattform

På lager
Vare: AG7JEA Modell: 260001Kryssref.: PL-40-1620

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 845 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk plattformløft
FARGERød
Løftehøyde Maks.40 "
Løftehøyde Min.0"
Lastekapasitet750 lb.
Lastesenter10 "
MaterialeStål
Total høyde48.5 "
Total lengde32 "
Samlet bredde22.5 "
Plattform Lengde16 "
Plattformbredde20 "
Powered ByHydraulisk fotpumpe
Hjulmaterialepolyuretan

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 50.4
Skipets høyde (cm)123.19
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)57.15

Produktvarianter

ProduktModellSakLøftehøyde Maks.Total høydeSamlet breddePlattform LengdePlattformbreddePris
WESCO 260002 2-hjuls hydraulisk pedalift, kapasitet på 750 kg, 54 "løft, 22" x 22 "plattform | AG7JEB PL-54-2222 260002Hydraulisk plattformløft54 "60.5 "22.5 "22 "22 "19 364 NOK
WESCO 260003 2-hjuls hydraulisk pedalløft, 750 pund kapasitet, 54" løft, 22" x 30" plattform | AG7JEC PL-54-2230 260003Hydraulisk plattformløft54 "60.5 "30 "22 "30 "21 415 NOK
WESCO 260006 2-hjulet hydraulisk pedalløft, 750 lbs kapasitet, 40 "løft, 3" x 18 "gaffel | AG7JED PL-40-F 260006Hydraulisk pedalheis40 "48.5 "22.5 "--18 892 NOK
WESCO 260007 2-hjulet hydraulisk pedalløft, 750 lbs kapasitet, 54 "løft, 3" x 18 "gaffel | AG7JEE PL-54-F 260007Hydraulisk pedalheis54 "60.5 "22.5 "--21 655 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 260001 2-hjuls hydraulisk pedalløft, 750 lbs kapasitet, 40" løft, 16" x 20" plattform
16 845 NOK / enhet