PETERSEN PRODUCTS Rørplugg i 143-2-serien


filtre
StilModellBody MaterialFlens Dia.Maks. DiameterMaks. PressTotal lengdeForsegl materialePris (eks. mva)
A
143-2338
Aluminum3.87 "3.64 "5 psi-Neopren712NOK
B
143-2031-T
Aluminum0.3 "0.34 "15 psi1.32 "Neopren257NOK
C
143-2050-SN
Aluminum0.75 "0.53 "15 psi1.43 "Neopren371NOK
D
143-2050
Aluminum0.75 "0.53 "10 psi1.68 "Neopren355NOK
E
143-2044-W
Aluminum0.41 "0.48 "15 psi1.09 "Neopren322NOK
E
143-2038-W1
Aluminum0.37 "0.65 "15 psi0.88 "Neopren322NOK
B
143-2038-T1
Aluminum0.37 "0.42 "15 psi1.18 "Neopren257NOK
A
143-2325
Aluminum3.94 "3.44 "5 psi3.64 "Neopren663NOK
A
143-2313
Aluminum3.87 "3.37 "5 psi-Neopren663NOK
E
143-2031-W
Aluminum0.30 "0.34 "15 psi0.95 "Neopren322NOK
D
143-2288
Aluminum3.68 "3.09 "5 psi3.71 "Neopren744NOK
E
143-2056-W
Aluminum0.55 "0.42 "15 psi1.29 "Neopren322NOK
D
143-2275
Aluminum3.63 "2.89 "5 psi5.86 "Neopren630NOK
D
143-2263
Aluminum3.25 "2.82 "5 psi3.71 "Neopren744NOK
D
143-2213
Aluminum3"2.27 "5 psi-Neopren630NOK
D
143-2200
Aluminum2.44 "2.12 "5 psi2.6 "Neopren387NOK
F
143-2100-BT
Aluminum1.23 "1.03 "10 psi3.67 "Neopren2 123 NOK
F
143-2075-BT
Aluminum1.25 "0.79 "10 psi3.17 "Neopren2 010 NOK
A
143-2400
Aluminum4.6 "4.37 "5 psi3.66 "Neopren728NOK
A
143-2388
Aluminum4.5 "4.19 "5 psi-Neopren728NOK
A
143-2375
Aluminum4.5 "4.06 "5 psi3.71 "Neopren728NOK
A
143-2425
Aluminum5.06 "4.656 "--Neopren5 093 NOK
B
143-2044-T
Aluminum0.41 "0.48 "15 psi1.40 "Neopren257NOK
A
143-2363
Aluminum4.24 "3.89 "5 psi-Neopren728NOK
F
143-2213-BT
Aluminum2.95 "2.28 "5 psi4.62 "Neopren2 740 NOK
F
143-2200-BT
Aluminum2.44 "2.14 "5 psi3.68 "Neopren2 562 NOK
D
143-2175
Aluminum2.2 "1.87 "5 psi2.66 "Neopren387NOK
D
143-2163
Aluminum1.94 "1.71 "10 psi2.6 "Neopren387NOK
D
143-2125
Aluminum1.75 "1.33 "10 psi2.65 "Neopren371NOK
D
143-2100
Aluminum1.25 "1.03 "10 psi2.59 "Neopren371NOK
B
143-2056-T
Aluminum0.55 "0.65 "15 psi1.70 "Neopren257NOK
B
143-2050-T
Aluminum0.47 "0.55 "15 psi1.41 "Neopren257NOK
A
143-2350
Aluminum4.25 "3.78 "5 psi3.71 "Neopren712NOK
F
143-2088-BT
Aluminum1.09 "0.89 "10 psi3.36 "Neopren2 091 NOK
B
143-2031-T1
Aluminum0.3 "0.34 "15 psi1.07 "Neopren257NOK
E
143-2025-W1
Aluminum0.22 "0.21 "15 psi0.71 "Neopren322NOK
E
143-2025-W
Aluminum0.22 "0.26 "15 psi0.94 "Neopren322NOK
F
143-2250-BT
Aluminum3.37 "2.70 "5 psi4.69 "Neopren3 000 NOK
G
143-2238-F
Aluminum3"2.553 "5 psi4.86 "Neopren1 929 NOK
D
143-2238
Aluminum3"2.53 "5 psi3.71 "Neopren728NOK
D
143-2150
Aluminum1.93 "1.58 "10 psi2.69 "Neopren387NOK
D
143-2138
Aluminum1.75 "1.45 "10 psi2.62 "Neopren371NOK
E
143-2050-W
Aluminum0.47 "0.53 "15 psi1.06 "Neopren322NOK
A
143-2300
Aluminum3.88 "3.21 "5 psi3.58 "Neopren663NOK
B
143-2025-T
Aluminum0.22 "0.26 "15 psi1.35 "Neopren257NOK
D
143-2075
Aluminum1"0.79 "10 psi1.93 "Neopren355NOK
D
143-2113
Aluminum1.56 "1.17 "10 psi2.53 "Neopren371NOK
D
143-2188
Aluminum2.25 "1.99 "5 psi2.56 "Neopren387NOK
D
143-2225
Aluminum3.12 "2.44 "5 psi3.71 "Neopren630NOK
F
143-2225-BT
Aluminum3.12 "2.46 "5 psi4.67 "Neopren2 870 NOK
H
143-2250
Aluminum3.37 "2.68 "5 psi3.66 "Neopren630NOK
D
143-2088
Aluminum1.09 "0.89 "10 psi2.50 "Neopren371NOK
A
143-2500
Aluminum5.75 "5.36 "5 psi4.75 "Neopren3 146 NOK
B
143-2019-T
Aluminum0.19 "0.21 "15 psi1.38 "Neopren257NOK
E
143-2038-W
Aluminum0.37 "0.55 "15 psi0.88 "Neopren322NOK
B
143-2025-T1
Aluminum0.22 "0.26 "15 psi1.10 "Neopren257NOK
A
143-2450
Aluminum5.25 "4.88 "5 psi4.12 "Neopren2 919 NOK
A
143-2475
Aluminum5.62 "5.278 "--Neopren3 129 NOK
F
143-2138-BT
Aluminum1.75 "1.45 "10 psi3.67 "Neopren2 237 NOK
E
143-2031-W1
Aluminum0.29 "0.34 "15 psi0.83 "Neopren322NOK
B
143-2038-T
Aluminum0.37 "0.42 "15 psi1.44 "Neopren257NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?