A kulelager: Enhet , Kroppsdia.: 3.437 " , Bolt Circle Dia.: 3.3 " , Ramme: Non-standard , Rammemateriale: Cast Iron , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: RoHS , HP: 1/15 , Hz: 50/60 , Isolasjonsklasse: B , Lengde mindre skaft: 3.5 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: H VAC/R , Motordesign: ECM , Motorkapslingsdesign: Helt lukket Air-Over , Motormonteringsposisjon: Hele vinkelen , Motorakseldesign: Flate , Motor Sub Application: Kjøleskap / fryser , Motor termisk beskyttelse: Auto , navneskilt RPM: 1550 , Total lengde: 6.1 " , Fase: 1 , RPM-område: 1501-1600 , Skaft Dia.: 5 / 16 " , Skaftlengde: 2.6 " , Skaftretning: Ned eller Horisontal