Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER UTBEC1551BJ1 IND BOX Enhetslagermotor 1/15 Hk 1550 Rpm 115v | AF7ZFG 23TM16

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBEC1551BJ1 IND BOX Enhetslagermotor 1/15 Hk 1550 Rpm 115v

På lager
Vare: AF7ZFG Modell: UTBEC1551BJ1 IND BOXKryssreferanse: 23TM16
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
1 843 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnhetslagermotor
LagreneEnhet
Kroppsdia.3.437 "
Boltsirkel Dia.3.3 "
FrameNon-standard
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning1.2
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
HP1/15
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel3.5 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignECM
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeStud
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCWLE
MotorsubapplikasjonKjøleskap / fryser
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt1550
Utgangs-watt50
Total lengde6.1 "
Fase1
Ring Dia.2.81 "
RPM-rekkevidde1501-1600
Skaft Dia.5 / 16 "
Aksel lengde2.6 "
AkselorienteringNed eller Horisontal
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.59
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8501402040

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningSpenningPris
ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER UTBEC1551BJR1 IND BOX Enhet Lagermotor 1/15 Hk 1550 Rpm 115v | AF7ZEX 23TM13 UTBEC1551BJR1 IND-KASSEN1.21151 843 NOK
ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER UTBEJ1552BJR1 IND BOX Enhet Lager Motor 1/15 Hk 1550 Rpm 230v | AF7ZEY 23TM14 UTBEJ1552BJR1 IND BOKS0.772301 898 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBEC1551BJ1 IND BOX Enhetslagermotor 1/15 Hk 1550 Rpm 115v
1 843 NOK / enhet