kulelager: Ermet , Kroppsdia.: 5.625 " , kondensator inkludert: Nei , Plikt: Kontinuerlig luft over , Innhegning: Open Air-Over , Ramme: 48Y , Hz: 60 , Motorapplikasjon: H VAC/R , Motordesign: Permanent delt kondensator , Motorkapslingsdesign: Open Air-Over , Motormonteringsposisjon: Hele vinkelen , Motorakseldesign: Flate , Motor Sub Application: Direkte Dr Fan / Blower , Motor termisk beskyttelse: Auto , Motortype: PSC , Montering: Ring / Stud , Antall hastigheter: 3 , Fase: 1 , Fjærende ring Dia.: 2.25 " , Rotasjon: CW / CCW , Tjenestefaktor: 1.0 , Skaft Dia.: 1 / 2 " , Skafttype: Flate , Stud Sted: Akselenden , Studmønster: 3-5/8 x 3-5/8" , Stud Størrelse: #8-32 x 1-5/8" , Termisk beskyttelse: Auto