LINCOLN Håndfettpistoler: bærbar og manuell betjeningsmekanisme


filtre
Slangelengde: 18 " , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
StilModellMaks. DriftstrykkVerktøylengdeRørmaterialePris (eks. mva)
A
1148
10,000 psi21.75 "Metal867NOK
B
1142
10,000 psi21.75 "Metal677NOK
C
1147
10,000 psi21.75 "Metal855NOK
D
1037
3000 psi27.25 "Metal3 353 NOK
D
1035
7000 psi27.25 "Metal3 258 NOK
E
1142CLR
7500 psi-polykarbonat1 360 NOK
F
G102
8000 psi21.75 "Metal548NOK
G
1145
Dual 4000 eller 7000 psi25.25 "Metal1 533 NOK
H
1013
Dual 4000 eller 7000 psi22.875 "Metal1 078 NOK

Håndfettpistoler: bærbar og manuell betjeningsmekanisme

Lincoln fettpistoler er designet for å smøre komponenter og redusere friksjonstapene i biler og industrimaskiner. Disse håndbetjente fettpistoler har en kraftig stålspak for pumping av fett fra fat til rør og fat for hus enten fettrøret (patronen) eller bulkforsyningen. De er videre integrert med en 18-tommers fleksibel / stiv slange for å plassere kontakten på det tiltenkte stedet og en tilhengerstang, med en fjærmekanisme, for å sette inn et nytt fettrør. De kan håndtere driftstrykk på mellom 3000 og 10000 psi og er tilgjengelig i polykarbonat og metallrørmaterialer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?