Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LINCOLN 1013 Fettpistolspak Dual 4000 eller 7000 Psi | AF2VBD 6Y886

LINCOLN 1013 Grease Gun Spak Dual 4000 Eller 7000 Psi

På lager
Vare: AF2VBD Modell: 1013Kryssref: 6Y886
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
1 113 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFett pistol
Bulk kapasitet16 oz.
Patronkapasitet14-1 / 2 oz.
Fyll på pistolPatron, bulk, påfyllingspumpe
Fettpistolhåndtakstilspaken
Maks. DriftstrykkDual 4000 eller 7000 psi
DyseutvidelsestypeStiv rør
Rørlengde6"
Slag for 1 Oz. ProduksjonLav 18, Høy 33
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Verktøylengde22.875 "
RørfargeSølv
RørmaterialeMetal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.115
Skipets høyde (cm)40.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)40.89
HS kode8479899899
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Variabel slag / full slag (full slag)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkVerktøylengdeRørmaterialePris
LINCOLN 1142CLR Grease Gun Spak 7500 Psi 16 Oz. | AC9YHA 3LKR6 1142CLR7500 psi-polykarbonat1 491 NOK
LINCOLN G102 Grease Gun Spak Håndtak 8000 Psi | AF2NMJ 6WA95 G1028000 psi21.75 "Metal589NOK
LINCOLN 1145 Grease Gun Spak Dual 4000 Eller 7000 Psi | AF2NMK 6WA96 1145Dual 4000 eller 7000 psi25.25 "Metal1 602 NOK
LINCOLN 1035 Grease Gun Spak Håndtak 7000 Psi | AF2VBE 6Y887 10357000 psi27.25 "Metal3 258 NOK
LINCOLN 1142 Fettpistolhåndtak 10000 Psi | AF2VBF 6Y888 114210,000 psi21.75 "Metal677NOK
LINCOLN 1148 Grease Gun Spak Håndtak 10000 Psi | AF2VBG 6Y889 114810,000 psi21.75 "Metal867NOK
LINCOLN 1037 Grease Gun Spak Håndtak 3000 Psi | AF2VBH 6Y890 10373000 psi27.25 "Metal3 516 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LINCOLN 1013 Grease Gun Spak Dual 4000 Eller 7000 Psi
1 113 NOK / enhet