Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LINCOLN 1147 Grease Gun Spak Håndtak 10000 Psi | AF2VBJ 6Y892

LINCOLN 1147 Grease Gun Spak Håndtak 10000 Psi

På lager
Vare: AF2VBJ Modell: 1147Kryssref: 6Y892

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
893NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFett pistol
Bulk kapasitet16 oz.
Patronkapasitet14-1 / 2 oz.
Fyll på pistolPatron, bulk
Fettpistolhåndtakstilspaken
Slangelengde18 "
Maks. Driftstrykk10,000 psi
DyseutvidelsestypeFleksslange
Slag for 1 Oz. Produksjon33
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Verktøylengde21.75 "
RørfargeBlå
RørmaterialeMetal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.07
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)37.34
Skipets bredde (cm)25.65
HS kode8479899899
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

Lincoln 1147 smørepistol brukes til å holde motorer og mekanisk utstyr godt oljet. Den gir presis kontroll for å levere riktig mengde smøring akkurat der det er nødvendig.

Egenskaper:

  • Lincoln 1147 heavy-duty manuell smørepistol kommer med en 18-tommers fleksibel slange for å dekke alle smørebehov.
  • Den er produsert for tøffe jobber med et pumpehode i støpejern, et stempel med nøyaktig passform og ekstra tung følgefjær.
  • Den har en kraftig følgefjær som gir positiv priming og uavbrutt pumpevirkning.
  • Denne smørepistolen fra Lincoln 1147 har en blokkeringssikker spakmekanisme som gir årevis med problemfri service.
  • Den har en førsteklasses dual-lip-følger som eliminerer fett-bypass for et penere arbeidsmiljø og maksimal utnyttelse av fett.
  • Den leveres med en praktisk tilbakeslagsventil som tillater enkel rengjøring av herdet og/eller skadelig fett.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilken type fett kan denne smørepistolen brukes med?

A. Det anbefales å bruke denne pistolen med fett med konsistens opp til NLGI #2.

Sp. Hvordan kan vi lagre en fettpresse slik at den ikke lekker?

A. Fettrørene eller patronene bør oppbevares vertikalt med hetten på, slik at olje ikke lekker ut av røret. Når fettpatronen ikke brukes, bør fettpistolen trykkes ned og holdes horisontalt på et sted som er rent, kjølig og tørt.

Sp. Hva er det maksimale driftstrykket til denne Lincoln 1147 smørepistolen?

A. 10000 PSI er det maksimale driftstrykket til denne aLincoln 1147 smørepistolen.

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkVerktøylengdeRørmaterialePris
LINCOLN 1142CLR Grease Gun Spak 7500 Psi 16 Oz. | AC9YHA 3LKR6 1142CLR7500 psi-polykarbonat1 491 NOK
LINCOLN G102 Grease Gun Spak Håndtak 8000 Psi | AF2NMJ 6WA95 G1028000 psi21.75 "Metal589NOK
LINCOLN 1145 Grease Gun Spak Dual 4000 Eller 7000 Psi | AF2NMK 6WA96 1145Dual 4000 eller 7000 psi25.25 "Metal1 602 NOK
LINCOLN 1013 Fettpistolspak Dual 4000 eller 7000 Psi | AF2VBD 6Y886 1013Dual 4000 eller 7000 psi22.875 "Metal1 113 NOK
LINCOLN 1035 Grease Gun Spak Håndtak 7000 Psi | AF2VBE 6Y887 10357000 psi27.25 "Metal3 258 NOK
LINCOLN 1142 Fettpistolhåndtak 10000 Psi | AF2VBF 6Y888 114210,000 psi21.75 "Metal677NOK
LINCOLN 1148 Grease Gun Spak Håndtak 10000 Psi | AF2VBG 6Y889 114810,000 psi21.75 "Metal867NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LINCOLN 1147 Grease Gun Spak Håndtak 10000 Psi
893NOK / enhet