Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04360.037.0500 Hex Head Cap Screw 3/8-24X5 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 10PK | AH8HXJ 38TR83

GRAINGER N04360.037.0500 Sekskanthodeskrue 3/8-24X5 stålkvalitet 8 gul sink, 10PK

På lager
Vare: AH8HXJ Modell: N04360.037.0500Kryssref.: 38TR83
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
305NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde5"
Min. Gjengelengde1"
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.742
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)4.32
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04360.037.0500 Sekskanthodeskrue 3/8-24X5 stålkvalitet 8 gul sink, 10PK
305NOK /pakke