CENTURY FDL1024 Motor Psc 1/4 Hk 1625 Rpm 115v 48y Oao | AD8TNE 4MA80

CENTURY FDL1024 Motor Psc 1/4 Hk 1625 Rpm 115v 48y Oao

På lager
Vare: AD8TNE Modell: FDL1024Kryssreferanse: 4MA80

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 603 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlåsemotor med direkte kjøring
LagreneErmet
Kroppsdia.5.625 "
Kondensator inkludertNei
Kondensator påkrevd2MDV7
DutyKontinuerlig luft over
KabinettOpen Air-Over
Frame48Y
Forsterker med full belastning3.0
HP1/4
Hz60
IsolasjonsklasseA
Lengde Mindre aksel5.375 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeStud
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonDirekte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringRing / Stud
RPM på typeskilt1625
Antall hastigheter3
Fase1
Spenstig Ring Dia.2.25 "
Ring til ringsenter4-15 / 16 "
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1601-1700
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde5 15 / 16 "
AkseltypeFlate
Stud plasseringAkselenden
Stud mønster3-5/8 x 3-5/8"
Stud størrelse#8-32 x 1-5/8"
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.6025
Skipets høyde (cm)19.56
Skipets lengde (cm)38.61
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRing til ringsenterKondensator påkrevdForsterker med full belastningRPM-rekkeviddeAksel lengdeSpenningHPIsolasjonsklassePris
CENTURY FDL1056 Motor Psc 1/2 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TMU 4MA70 FDL10565-11 / 16 "2MDV75.61001-11005 15 / 16 "1151/2A3 168 NOK
CENTURY FD1056 Motor Psc 1/2 Hk 1075 208-230v 48y Oao | AD8TMW 4MA72 FD10565-11 / 16 "2MDV62.71001-11005.875 "208-2301/2A3 222 NOK
CENTURY FD1076 Motor Psc 3/4 Hk 1075 208-230v 48y Oao | AD8TNA 4MA76 FD10765-15 / 16 "2MDV74.91001-11005 15 / 16 "208-2303/4B4 104 NOK
CENTURY FDL1034 Motor Psc 1/3 Hk 1625 Rpm 115v 48y Oao | AD8TNJ 4MA84 FDL10345.187 "2MDV94.01601-17005 15 / 16 "1151/3A3 205 NOK
CENTURY FDL1054 Motor Psc 1/2 Hk 1625 Rpm 115v 48y Oao | AD8TNN 4MA88 FDL10545-11 / 16 "2MDV97.61601-17005 15 / 16 "1151/2A4 058 NOK
CENTURY FD1054 Motor Psc 1/2 Hk 1625 208-230v 48y Oao | AD8TNQ 4MA90 FD10545-11 / 16 "2MDV62.81601-17005 15 / 16 "208-2301/2A4 155 NOK
CENTURY FDL1074 Motor Psc 3/4 Hk 1625 Rpm 115v 48y Oao | AD8TNT 4MA92 FDL10746.187 "2MDV98.51601-17005 15 / 16 "1153/4A4 415 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY FDL1024 Motor Psc 1/4 Hk 1625 Rpm 115v 48y Oao
3 603 NOK / enhet