PARKER Magnetventilspoler


Parkers magnetventilspoler konverterer elektrisk energi til lineær bevegelse. Spolen består av kobber- eller aluminiumtråder viklet rundt en hul form for å skape et magnetfelt. Disse spolene er ideelle for bruk i klimaanlegg, kjøling og transport.

filtre
Spoleisolasjonsklasse: F , Elektrisk forbindelse: 6 "Leads , Hz: 50/60 , NEMA-vurdering: 1 , Strømforbruk: 19 W
StilModellSpoleskapKarakterInngangsspenningMotstandSpenningWattsPris (eks. mva)
A
T2E
------402NOK
B
CCP024S
-0.79 A24 VDC30.3 Ohm24 VDC-603NOK
A
T2G
------409NOK
C
D6F
------537NOK
C
D6E
------517NOK
D
L2G
------389NOK
E
T2A
------339NOK
A
T2B
------402NOK
C
D6G
------553NOK
D
L2A
------412NOK
A
T2F
------412NOK
B
CCP012S
-1.58 A12 VDC7.58 Ohm12 VDC-664NOK
F
CCP115C
-0.2 A115 VAC576 Ohm115 VAC-1 205 NOK
G
CCP024L
-0.79 A24 VDC30.3 Ohm24 VDC-531NOK
G
CCP012L
-1.58 A12 VDC7.58 Ohm12 VDC-531NOK
D
L2B
------438NOK
D
L2E
------407NOK
C
D6A
------533NOK
D
L2F
------351NOK
H
PKC-1-120 / 240
Koblingsboks til generelt formål---120 / 240 VAC101 582 NOK
I
PKC-2-120 / 240
Koblingsboks til generelt formål---120 / 240 VAC151 898 NOK
J
PKC-1-120
Koblingsboks for generelle formål med doble 1/2 "knockouts---120 / 240 VAC101 157 NOK
K
PKC-2-208 / 240
Koblingsboks for generelle formål med doble 1/2 "knockouts---208 / 240 VAC151 328 NOK
K
PKC-2-120
Koblingsboks for generelle formål med doble 1/2 "knockouts---120 VAC151 301 NOK
K
PKC-2-24
Koblingsboks for generelle formål med doble 1/2 "knockouts---24 VAC151 352 NOK
J
PKC-1-208 / 240
Koblingsboks for generelle formål med doble 1/2 "knockouts---208 / 240 VAC101 188 NOK
J
PKC-1-24
Koblingsboks for generelle formål med doble 1/2 "knockouts---24 VAC101 188 NOK

Magnetventilspoler

Parker magnetventilspoler er elektromagnetisk styrte spoler for å konvertere elektrisk energi til en lineær bevegelse. Disse spolene er ideelle for bruk med kjøle-magnetventiler og har en ribbet spoledesign for å skape et magnetfelt for å kontrollere strømmen av media via en magnetventil. Koblingsboksinnkapslingen til disse klasse F-isolerte spolene holder hele enheten beskyttet mot utvendige forurensninger og er tilgjengelig i 24VAC, 120VAC, 208VAC og 240VAC Raptor Supplies.

Egenskaper

  • Parker-spoler, som f.eks PKC-1-208 / 240, har en ribbet spoledesign for å skape et magnetisk felt for å kontrollere strømmen av media via en magnetventil.
  • Parker CCP012S Super Coil har F-klasse spoleisolasjon for utfordrende miljøer.
  • De har interne ledninger med klasse N-klassifisering for å gi lang levetid og håndtere ekstreme temperaturer.
  • Utvalgte produkter har en intern fullbølgelikeretter for å eliminere innkoblingsstrøm og tillate spenningsutskiftbarhet.
  • Disse elektromagnetisk kontrollerte spolene tilbys i et bredt utvalg av termineringer for å møte ulike systemkrav.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er frekvensvurderingen til disse magnetventilspolene?

Parkers magnetventilspoler har en frekvensklassifisering på 50 / 60 Hz.

Hva er strømforbruket til disse ventilspolene?

Parker tilbyr en rekke magnetventilspoler med forbruk som varierer fra 10 til 18W.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?