Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 2492900 Straight Flute Tap Bottoming #2x56 Bright | AG4EHV 33YK64

OSG 2492900 Straight Flute Tap Bottoming #2x56 Bright

På lager
Vare: AG4EHV Modell: 2492900Kryssreferanse: 33YK64
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
410NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran
FinishBright
Liste nummer240
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter3
Total lengde1.75 "
Tonehøyde56
Grense for pitchdiameterH2
Shank Dia.0.141 "
Størrelse#2
Trykk på StilBunn
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde7 / 16 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeTonehøydeStørrelseTrykk på Stiltråd LengdePris
OSG 2492800 Straight Flute Tap Plug #2x56 Bright | AG4EHU 33YK63 24928001.75 "56#2Støpsel7 / 16 "407NOK
OSG 2493000 Straight Flute Tap Plug #4x40 Bright | AG4EHW 33YK65 24930001.875 "40#4Støpsel9 / 16 "308NOK
OSG 2493100 Straight Flute Tap Bottoming #4x40 Bright | AG4EHX 33YK66 24931001.875 "40#4Bunn9 / 16 "271NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 2492900 Straight Flute Tap Bottoming #2x56 Bright
410NOK / enhet