ACME ELECTRIC MT2000DS medisinsk isolasjonstransformator, toroid, åpen ramme, 2000VA | CD7JWD

ACME ELECTRIC MT2000DS Medisinsk isolasjonstransformator, toroid, åpen ramme, 2000VA

Vare: CD7JWD Modell: MT2000DS
6 682 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolasjonstransformator
Strømningshastighet150 kvk
Frekvens50 / 60 Hz
Høyde4.4 "
Lengde11.165 "
MaterialeCast Iron
MonteringstypeStandard, 4 bolter
Utenfor Dia.9.1 "
Primær spenning100/120/220 / 240V
Sekundærstrøm120V @ 16.6 A.
AkseltypeRett
Skjermet / uskjermetSkjermet
Speed775 RPM
moment~~POS=TRUNC575 Nm
Bredde5.78 "

Produktdetaljer:

    • 100/120/220/240V primærspenning, 120X240V sekundærspenning

Produktvarianter

ProduktModellHøydeUtenfor Dia.Primær spenningSekundærstrømPris
ACME ELECTRIC MT5000DS medisinsk isolasjonstransformator, toroid, åpen ramme, 5000VA | BD3UWJ MT5000DS5.4 "11.6 "100/120/220 / 240V120V @ 41.60 A.-
RFQ
ACME ELECTRIC MT0400SS medisinsk isolasjonstransformator, toroid, åpen ramme, 400VA | CD7JVN MT0400SS2.5 "5.5 "100 / 120V120V @ 3.33 A.2 558 NOK
RFQ
ACME ELECTRIC MT0600SS medisinsk isolasjonstransformator, toroid, åpen ramme, 600VA | CD7JVP MT0600SS3.1 "6.2 "100 / 120V120V @ 5.00 A.3 466 NOK
RFQ
ACME ELECTRIC MT0230DS Medisinsk isolasjonstransformator, toroid, åpen ramme, 230VA | CD7JVQ MT0230DS2.4 "4.6 "100/120/220 / 240V120V @ 1.92 A.2 326 NOK
RFQ
ACME ELECTRIC MT0400DS Medisinsk isolasjonstransformator, toroid, åpen ramme, 400VA | CD7JVR MT0400DS2.5 "5.5 "100/120/220 / 240V120V @ 3.33 A.2 718 NOK
RFQ
ACME ELECTRIC MT0230SS Medisinsk isolasjonstransformator, toroid, åpen ramme, 230VA | CD7JVT MT0230SS2.4 "4.6 "100 / 120V120V @ 1.92 A.2 767 NOK
RFQ
ACME ELECTRIC MT0600DS Medisinsk isolasjonstransformator, toroid, åpen ramme, 600VA | CD7JVU MT0600DS3.1 "6.2 "100/120/220 / 240V120V @ 5.00 A.3 914 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACME ELECTRIC MT2000DS Medisinsk isolasjonstransformator, toroid, åpen ramme, 2000VA
6 682 NOK / enhet