GAST Vippestempelluftkompressorer, 1/4 tommers NPT-inntak


filtre
Design: Gyngestempel , Bli ferdig: Svart , Hz: 50/60 , Innløpsstørrelse: 1 / 4 "PT , Motortype: Elektrisk , Uttaksstørrelse: 1 / 4 "PT , Total høyde: 7.13 " , Total bredde: 5.125 " , Fase: 1 , RPM: 1725/1425 , Temp. Område: 5 grader til 40 grader F , Termisk beskyttelse: Automatisk
StilModellForsterker med full belastningHPTotal lengdeSpenningPris (eks. mva)
A
87R135-101-N270X
2.6/1.41/47.75 "100 / 120, 200 / 2408 018 NOK
B
87R642-101R-N470X
5.7/2.81/29.625 "115 / 120, 230 / 2409 654 NOK
B
87R645-101-N470X
6.0/3.01/29.625 "115 / 120, 230 / 2409 671 NOK

Vippestempelluftkompressorer, 1/4 tommers NPT-inntak

Luftkompressorer/vakuumpumper med gasturgende stempel leverer trykkluft mens de demper lyden som genereres ved bruk av luftstrøm i industrimaskiner, biler og produksjonsapplikasjoner. Disse Gast-vakuumpumpene har aluminiumssylindre med rustfrie stålventiler for korrosjonsbestandighet og holdbarhet. De har vippestempeldesign for å gi jevn flyt gjennom hele levetiden og oljefri permanent smøring for å gi jevn og stillegående drift. Disse Gast-kompressorene har 50 / 60 Hz dobbeltspenningsmotorer for bruk med forskjellige strøminnganger. De har automatisk termisk beskyttelse for å bryte kretsen og forhindre at vakuumpumpen/luftkompressorene brenner. Velg fra et bredt utvalg av disse luftkompressorene, tilgjengelig i trykkklasser på 30, 100 og 125 psi.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?