GAST 87R135-101-N270X Rocking Piston Air Comp 1 / 4HP 100 / 100psi | AH7NJV 36XD63

GAST 87R135-101-N270X vippestempel luftkomp 1/4HK 100/100psi

På lager
Vare: AH7NJV Modell: 87R135-101-N270XKryssreferanse: 36XD63

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 018 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippestempel luftkompressor
SylindermaterialeAluminium
utformingGyngestempel
FinishSvart
Gratis Air CFM @ 0 In. Hg2.00
Gratis luft CFM @ 0 PSI2.00
Gratis Air CFM @ 10 In. Hg1.10
Gratis luft CFM @ 100 PSI0.7
Gratis Air CFM @ 20 In. Hg0.4
Gratis luft CFM @ 20 PSI1.5
Gratis luft CFM @ 40 PSI1.3
Gratis luft CFM @ 50 PSI1.1
Forsterker med full belastning2.6/1.4
HP1/4
Hz50/60
Innløpsstørrelse1 / 4 "PT
SmøringstypeOljeløs
Maks. PSI Cont./Int.100/100
Maks. Støvsug26.5 "Hg
Motor TypeElektrisk
Antall sylindere1
Størrelse på uttak1 / 4 "PT
Total høyde7.13 "
Total lengde7.75 "
Samlet bredde5.125 "
Fase1
StrømledningNei
RPM1725/1425
Lydvurdering65 dBA
Temp. Område5 grader til 40 grader F
Termisk beskyttelseAutomatisk
VentilRustfritt stål
Spenning100 / 120, 200 / 240

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.0775
Skipets høyde (cm)28.45
Skipets lengde (cm)40.39
Skipets bredde (cm)26.16
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPTotal lengdeSpenningPris
GAST 87R645-101-N470X Rocking Piston Air Comp 1 / 2HP 30 / 30psi | AH7NJU 36XD62 87R645-101-N470X6.0/3.01/29.625 "115 / 120, 230 / 2409 671 NOK
GAST 87R642-101R-N470X Vippestempel Air Comp 1/2 HP 50 / 125psi | AH7NJW 36XD64 87R642-101R-N470X5.7/2.81/29.625 "115 / 120, 230 / 2409 654 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GAST 87R135-101-N270X vippestempel luftkomp 1/4HK 100/100psi
8 018 NOK / enhet