GAST 87R645-101-N470X Rocking Piston Air Comp 1 / 2HP 30 / 30psi | AH7NJU 36XD62

GAST 87R645-101-N470X vippestempel luftkomp 1/2HK 30/30psi

På lager
Vare: AH7NJU Modell: 87R645-101-N470XKryssreferanse: 36XD62

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 671 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippestempel luftkompressor
SylindermaterialeAluminium
utformingGyngestempel
FinishSvart
Gratis Air CFM @ 0 In. Hg4.50
Gratis luft CFM @ 0 PSI4.6
Gratis Air CFM @ 10 In. Hg2.80
Gratis luft CFM @ 100 PSI0.88
Gratis Air CFM @ 20 In. Hg1.2
Gratis luft CFM @ 20 PSI3.8
Gratis luft CFM @ 40 PSI1.4
Gratis luft CFM @ 50 PSI1.3
Forsterker med full belastning6.0/3.0
HP1/2
Hz50/60
Innløpsstørrelse1 / 4 "PT
SmøringstypeOljeløs
Maks. PSI Cont./Int.30/30
Maks. Støvsug27.5 "Hg
Motor TypeElektrisk
Antall sylindere2
Størrelse på uttak1 / 4 "PT
Total høyde7.13 "
Total lengde9.625 "
Samlet bredde5.125 "
Fase1
StrømledningNei
RPM1725/1425
Lydvurdering65 dBA
Temp. Område5 grader til 40 grader F
Termisk beskyttelseAutomatisk
VentilRustfritt stål
Spenning115 / 120, 230 / 240

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.71
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)39.88
Skipets bredde (cm)25.65
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPTotal lengdeSpenningPris
GAST 87R135-101-N270X Rocking Piston Air Comp 1 / 4HP 100 / 100psi | AH7NJV 36XD63 87R135-101-N270X2.6/1.41/47.75 "100 / 120, 200 / 2408 018 NOK
GAST 87R642-101R-N470X Vippestempel Air Comp 1/2 HP 50 / 125psi | AH7NJW 36XD64 87R642-101R-N470X5.7/2.81/29.625 "115 / 120, 230 / 2409 654 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GAST 87R645-101-N470X vippestempel luftkomp 1/2HK 30/30psi
9 671 NOK / enhet