AMETEK LAMB Gjennomstrømnings-vakuummotorer


filtre
Omgivelsestemp. Område: 40 grader C , Gjennomsnittlig levetid: 500 hr. , Lager: Ball , Kroppsdia.: 5.7 " , Utladning: Gjennomstrømning , Plikt: intermittent , Hz: 50/60 , Isolasjonsklasse: A , Motordesign: Universal AC / DC , Motor termisk beskyttelse: none , Montering: All posisjon , Fase: 1
StilModellSpenningMaks. ForsterkerBlåserstadierKabinettCFM @ 2-In. ÅpningPris (eks. mva)
A
116846-00
24 VDC15.72Åpen65.42 844 NOK
B
116309-00
120 VAC6.81Åpne Dripproof112985NOK
C
116884-49
120 VAC9.52Åpen1151 859 NOK
D
116297-00
120 VAC6.91Åpne Dripproof1231 072 NOK
A
115744
120 VAC82Åpne Dripproof991 786 NOK
A
116311-01
120 VAC8.22Åpne Dripproof951 240 NOK
C
115982
120 VAC9.52Åpen1151 656 NOK
C
115923
120 VAC10.82Åpen1221 543 NOK
E
119400-00
120 VAC6.81Åpen112877NOK
C
116146-00
120 VAC9.52Åpne Dripproof1151 679 NOK
A
116227-00
120 VAC8.82Åpne Dripproof1071 997 NOK
B
116881-50
120 VAC6.81Åpen1121 017 NOK
E
119411-00
120 VAC6.81Åpen1121 064 NOK
A
119402-00
120 VAC7.72Åpen941 292 NOK
F
119347-00
120 VAC121Åpen1471 376 NOK
A
116432-00
120 VAC10.62Åpne Dripproof101.31 598 NOK
A
116457-00
120 VAC7.72Åpne Dripproof941 553 NOK
A
116669-50
120 VAC7.72Åpne Dripproof941 301 NOK
A
115750
120 VAC82Åpne Dripproof991 540 NOK
A
115737
120 VAC82Åpne Dripproof991 455 NOK
A
116343-00
240 VAC4.72Åpen112.31 839 NOK
A
116604-00
240 VAC5.12Åpen1191 997 NOK
A
115756
240 VAC3.52Åpne Dripproof891 772 NOK
A
119403-00
240 VAC42Åpen1021 382 NOK
A
116111-00
240 VAC5.82Åpen1131 997 NOK
B
116882-50
240 VAC4.21Åpen1201 096 NOK
B
116668-50
240 VAC3.81Åpen1131 277 NOK
A
116670-50
240 VAC42Åpne Dripproof1021 614 NOK

Gjennomstrømnings-vakuummotorer

Ametek Lamb gjennomstrømningsutløpsvakuummotorer er ideelle for bruk med beholder/verktøy og sentrale vakuumsystemer for å flytte tørr og ren luft. Disse intermitterende motorene har et åpent/åpent, dryppsikkert kabinett for å forhindre overoppheting av motoren og kulelager for å forhindre lekkasje av smøremiddel og inntrengning av fremmede partikler inn i huset. Med en gjennomsnittlig levetid på 500 timer er de i stand til å motstå omgivelsestemperaturer opp til 40 grader C. Velg fra et bredt utvalg av disse gjennomstrømningsutladningsvakuummotorene tilgjengelig i 50 og 60 Hz frekvensvarianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?