Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMETEK LAMB 116846-00 Vakuummotor, gjennomstrømning, 5.7 tommers kroppsdia., 2 trinn, 1 hastighet, 24VDC | AD8THY 4M899

AMETEK LAMB 116846-00 Vakuummotor, gjennomstrømning, 5.7 tommers kroppsdiameter, 2 trinn, 1 hastighet, 24VDC

På lager
Vare: AD8THY Modell: 116846-00Kryssreferanse: 4M899
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
2 844 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuummotor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
Gjennomsnittlig levetid500 hr.
LagreneBall
Blåserstadier2
Kroppsdia.5.7 "
CFM @ 2-In. Åpning65.4
DischargeGjennomstrømning
Dutyintermittent
Effektivitetsgruppestandard
KabinettÅpen
IsolasjonsklasseA
Maks. Air Watts90
Maks. Forsterker15.7
MotordesignUniversal AC / DC
MotorkabinettdesignÅpen
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeJuli
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringAll posisjon
MonteringsbraketterMetal
Antall hastigheter1
Total høyde5 9 / 16 "
Fase1
UtskiftningsbørsterMfr. Nr. 833423-71
Termisk beskyttelsenone
Vakuum (H2O forseglet)47.9
Spenning24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.36
Skipets høyde (cm)27.69
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Motor / blåsertype (gjennomstrømning)

Produktvarianter

ProduktModellSpenningMaks. ForsterkerBlåserstadierKabinettCFM @ 2-In. ÅpningPris
AMETEK LAMB 115756 Vakuummotor, gjennomstrømning, 5.7 tommers kroppsdia., 2 trinn, 1 hastighet, 220VAC | AC2QMC 2M182 115756240 VAC3.52Åpne Dripproof891 772 NOK
AMETEK LAMB 116146-00 Vakuummotor, gjennomstrømning, 5.7 tommers kroppsdia., 2 trinn, 1 hastighet, 220VAC | AC2QMD 2M186 116146-00120 VAC9.52Åpne Dripproof1151 679 NOK
AMETEK LAMB 116311-01 Vakuummotor, gjennomstrømning, 5.7 tommers kroppsdia., 2 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMK 2M192 116311-01120 VAC8.22Åpne Dripproof951 240 NOK
AMETEK LAMB 116309-00 Vakuummotor, gjennomstrømning, 5.7 tommers kroppsdia., 1 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QML 2M194 116309-00120 VAC6.81Åpne Dripproof112985NOK
AMETEK LAMB 115744 Vakuummotor, gjennomstrømning, 5.7 tommers kroppsdia., 2 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMM 2M198 115744120 VAC82Åpne Dripproof991 786 NOK
AMETEK LAMB 116227-00 Vakuummotor, gjennomstrømning, 5.7 tommers kroppsdia., 2 trinn, 2 hastigheter, 120VAC | AC2QMN 2M199 116227-00120 VAC8.82Åpne Dripproof1071 997 NOK
AMETEK LAMB 116297-00 Vakuummotor, gjennomstrømning, 5.7 tommers kroppsdia., 1 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMR 2M203 116297-00120 VAC6.91Åpne Dripproof1231 072 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMETEK LAMB 116846-00 Vakuummotor, gjennomstrømning, 5.7 tommers kroppsdiameter, 2 trinn, 1 hastighet, 24VDC
2 844 NOK / enhet