ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Messing FNPT Union


filtre
Body Material: Messing , Klasse: 250 , Tilkoblingstype: FNPT , Maks. Press: 400 psi , Temp. Område: 0 grader til 400 grader F
StilModellLengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
82104-06
1 29 / 32 "5 / 8 "3 / 8 "-
RFQ
A
82104-04
1.625 "1 / 2 "1 / 4 "587NOK
A
82104-08
2.25 "3 / 4 "1 / 2 "-
RFQ
A
82104-12
2.625 "1"3 / 4 "-
RFQ
A
82104-16
3"1.375 "1"938NOK
A
82104-20
3.5 "1.625 "1.25 "-
RFQ
A
82104-24
3.875 "1.875 "1.5 "-
RFQ
A
82104-32
4.5 "2.375 "2"-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?