Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82104-04 Union Messing 250 1/4 tomme Fnpt | AE2BBQ 4WEU6

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82104-04 Union Messing 250 1/4 Tommer Fnpt

På lager
Vare: AE2BBQ Modell: 82104-04Kryssreferanse: 4WEU6
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
587NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Body MaterialMessing
Klasse250
TilkoblingstypeFNPT
Lengde1.625 "
Maks. Press400 psi
Utenfor Dia.1 / 2 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område0 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82104-06 Union Brass 250 3/8 tommers Fnpt | AE2BBR 4WEU7 82104-061 29 / 32 "5 / 8 "3 / 8 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82104-08 Union Messing 250 1/2 tomme Fnpt | AE2BBT 4WEU8 82104-082.25 "3 / 4 "1 / 2 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82104-12 Union Messing 250 3/4 tommers Fnpt | AE2BBU 4WEU9 82104-122.625 "1"3 / 4 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82104-16 Union Brass 250 1 Tommers Fnpt | AE2BBV 4WEV1 82104-163"1.375 "1"938NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82104-20 Union Brass 250 1-1/4 tommers Fnpt | AE2BBW 4WEV2 82104-203.5 "1.625 "1.25 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82104-24 Union Brass 250 1-1/2 tomme Fnpt | AE2BBX 4WEV3 82104-243.875 "1.875 "1.5 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82104-32 Union Messing 250 2 Tommers Fnpt | AE2BBY 4WEV4 82104-324.5 "2.375 "2"-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82104-04 Union Messing 250 1/4 Tommer Fnpt
587NOK / enhet