GAST 87R642-101R-N470X Vippestempel Air Comp 1/2 HP 50 / 125psi | AH7NJW 36XD64

GAST 87R642-101R-N470X vippestempel luftkomp 1/2 HK 50/125psi

På lager
Vare: AH7NJW Modell: 87R642-101R-N470XKryssreferanse: 36XD64

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 654 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippestempel luftkompressor
SylindermaterialeAluminium
utformingGyngestempel
FinishSvart
Gratis Air CFM @ 0 In. Hg4.00
Gratis luft CFM @ 0 PSI4.20
Gratis Air CFM @ 10 In. Hg2.80
Gratis luft CFM @ 100 PSI1.8
Gratis Air CFM @ 20 In. Hg1.0
Gratis luft CFM @ 20 PSI3.5
Gratis luft CFM @ 40 PSI2.8
Gratis luft CFM @ 50 PSI2.6
Forsterker med full belastning5.7/2.8
HP1/2
Hz50/60
Innløpsstørrelse1 / 4 "PT
SmøringstypeOljeløs
Maks. PSI Cont./Int.50/125
Maks. Støvsug25 "Hg
Motor TypeElektrisk
Antall sylindere2
Størrelse på uttak1 / 4 "PT
Total høyde7.13 "
Total lengde9.625 "
Samlet bredde5.125 "
Fase1
StrømledningNei
RPM1725/1425
Lydvurdering65 dBA
Temp. Område5 grader til 40 grader F
Termisk beskyttelseAutomatisk
VentilRustfritt stål
Spenning115 / 120, 230 / 240

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.8955
Skipets høyde (cm)27.69
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)26.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Gast 87R642-101R-N470X vippestempelluftkompressor gir en ren og konsistent kilde til trykkluft i tannutstyr, laboratorieinstrumenter og medisinsk utstyr.

Egenskaper:

  • Gast 87R642-101R-N470X vippestempelluftkompressor har aluminiumssylinderkonstruksjon, som sikrer langvarig ytelse i krevende bruksområder.
  • Denne vippestempelluftkompressoren har en ikke-gjentakende vippestempeldesign som genererer høyere luftstrøm ved et gitt trykk eller vakuum sammenlignet med frem- og tilbakegående stempler.
  • Den kommer med automatisk termisk beskyttelse og tilbyr en bred driftstemperatur fra 41 til 104 grader F.
  • Den er utstyrt med en rustfri stålventil, som sikrer korrosjonsbestandighet og forlenget levetid.
  • Den er designet for å kjøre kontinuerlig uten behov for olje, noe som gjør den til en miljøvennlig og lite vedlikeholdsløsning.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er det spesifiserte lydnivået til Gast 87R642-101R-N470X kompressor?

A. Lydnivået er 65 dBA, noe som er relativt stille for en luftkompressor.

Sp. Hvordan fungerer funksjonen for automatisk termisk beskyttelse?

A. Den automatiske termiske beskyttelsesfunksjonen forhindrer overoppheting ved å tilbakestille automatisk når det er nødvendig, noe som sikrer at kompressoren fungerer trygt.

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPTotal lengdeSpenningPris
GAST 87R645-101-N470X Rocking Piston Air Comp 1 / 2HP 30 / 30psi | AH7NJU 36XD62 87R645-101-N470X6.0/3.01/29.625 "115 / 120, 230 / 2409 671 NOK
GAST 87R135-101-N270X Rocking Piston Air Comp 1 / 4HP 100 / 100psi | AH7NJV 36XD63 87R135-101-N270X2.6/1.41/47.75 "100 / 120, 200 / 2408 018 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GAST 87R642-101R-N470X vippestempel luftkomp 1/2 HK 50/125psi
9 654 NOK / enhet