BUSSMANN Terminalblokker i KU-serien


filtre
Kontaktmateriale: Messing , Gjeldende vurdering: 60A , Brannfarlig: UL 94 V-1 , Høyde: 0.5 " , Mfr. Serie: KU , Monteringsvinkel: Rett , Monteringsstil: Panel , Emballasje: Bulk , Tonehøyde: 0.62in , Produkttype: Barriere terminalblokker , Oppsigelsestype: Skru , Spenning: 600V , Bredde: 2" , trådmåler: 22 AWG til 6 AWG , Trådmåler Maks: 6AWG , trådmåler min: 22AWG
StilModellHousing MaterialLengdePris (eks. mva)
A
KU12
termo8.75 "235NOK
B
KU10-WCNU
termo7.5 "250NOK
C
KUH6C
termo5"313NOK
D
KU8-00NU
termo6.25 "166NOK
D
KU6-WWCMT
Termoplast (TP)5"186NOK
B
KURL4-BP
Termoplast (TP)3.75 "148NOK
D
KU6-PNUV
Termoplast (TP)5"433NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?