Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN KURL4-BP Barrier Terminal Block, 60A, 600V

På lager
Vare: BC9PXM Modell: KURL4-BP
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
148NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerminalblokk
KontaktmaterialeMessing
Karakter60A
BrannfarligUL 94 V-1
Høyde0.5 "
Housing MaterialTermoplast (TP)
Lengde3.75 "
Maks. Driftstemperatur105 grader C
Mfr. SerieKU
MonteringsvinkelRett
MonteringsstilPanel
Antall stillinger4 Posisjon
Antall rader2 rad
emballasjeBulk
Tonehøyde0.62in
PlatingNikkel
ProdukttypeBarriere terminalblokker
OppsigelsestypeSkru
Spenning600V
Bredde2"
Wire Gauge22 AWG til 6 AWG
Wire Gauge Maks6AWG
Trådmåler Min22AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09

Produktdetaljer:

    • KU-serien

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialLengdePris
BUSSMANN KU6-WWCMT Barriereterminalblokk, 60A, 600V | BC7YDA KU6-WWCMTTermoplast (TP)5"186NOK
BUSSMANN KU12 rekkeklemme, sporvidde 22AWG - 6AWG, 60A, termoplast, 50 pakke | BC8LFG KU12termo8.75 "235NOK
BUSSMANN KU10-WCNU Rekkeklemme, Gauge 22AWG - 6AWG, 60A, Termoplast, 100 Pack | BC9YRR KU10-WCNUtermo7.5 "250NOK
BUSSMANN KUH6C Rekkeklemme, Gauge 22AWG - 6AWG, 60A, Termoplast, 50 Pack | BD3KLB KUH6Ctermo5"313NOK
BUSSMANN KU6-PNUV Barriereterminalblokk, 60A, 600V | BD3LRV KU6-PNUVTermoplast (TP)5"433NOK
BUSSMANN KU8-00NU Rekkeklemme, Gauge 22AWG - 6AWG, 60A, Termoplast, 50 Pack | BD4YZN KU8-00NUtermo6.25 "166NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN KURL4-BP Barrier Terminal Block, 60A, 600V
148NOK / enhet