AMETEK LAMB Vakuummotorer for tangential utladning


Ametek Lambs tangentielle utladningsvakuummotorer tillater luft å strømme inn i bunnen av motoren og gjennom et luftrør på siden, noe som gjør dem ideelle for våtoppsamlingsapplikasjoner der rusk og fuktighet ikke kommer i direkte kontakt med motorviklingene.

filtre
Omgivelsestemp. Område: 40 grader C , Lager: Ball , Plikt: intermittent , Isolasjonsklasse: A , Motordesign: Universal AC / DC , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Nominell effektivitet: 45% , Antall hastigheter: 1 , Fase: 1
StilModellSpenningMaks. ForsterkerBlåserstadierKabinettCFM @ 2-In. ÅpningPris (eks. mva)
A
122173-18
24 VDC16.61Åpen913 587 NOK
B
119436-13
24 VDC14.42Åpen66.43 083 NOK
C
116515-13
24 VDC21.53Åpen692 702 NOK
C
116157-00
24 VDC14.42Åpen66.43 145 NOK
C
119433-13
24 VDC21.53Åpen692 919 NOK
C
116409-13
36 VDC15.12Åpen772 613 NOK
C
116513-32
36 VDC17.93Åpen763 056 NOK
C
116513-13
36 VDC17.93Åpen762 673 NOK
C
119432-13
36 VDC17.93Åpen762 765 NOK
C
116520-50
120 VAC5.71Åpen931 224 NOK
A
122170-18
120 VAC15.11Åpen1663 432 NOK
D
117507-00
120 VAC12.73Åpne Dripproof944 093 NOK
C
116392-00
120 VAC8.62Åpen971 545 NOK
B
119412-13
120 VAC8.62Åpen971 699 NOK
E
122175-00
120 VAC13.82Åpen1423 479 NOK
D
117467-13
120 VAC12.82Åpen1104 140 NOK
F
116765-13
120 VAC13.53Åpen101.22 680 NOK
C
116474-37
120 VAC9.92Åpen97.42 192 NOK
C
116210-50
120 VAC82Åpen962 105 NOK
F
116765-00
120 VAC13.53Åpen101.22 720 NOK
C
116565-13
120 VAC10.73Åpen992 631 NOK
G
115334
120 VAC132Åpne Dripproof102.73 406 NOK
C
116565-29
120 VAC10.73Åpen993 143 NOK
C
115894
120 VAC82Åpen962 241 NOK
C
116207-00
120 VAC92Åpne Dripproof1041 951 NOK
E
122176-18
120 VAC13.82Åpen1423 919 NOK
H
116671-50
120 VAC92Åpen1041 809 NOK
I
122049-00
120 VAC10.54Åpen604 666 NOK
D
117465-13
120 VAC12.82Åpne Dripproof1104 150 NOK
J
116161-00
120 VAC13.83Åpen925 369 NOK
J
116103-00
120 VAC13.83Åpne Dripproof924 947 NOK
J
115937
120 VAC12.72Åpne Dripproof105.44 140 NOK
A
122133-00
120 VAC15.11Åpen1663 118 NOK
C
116472-13
120 VAC11.72Åpen1122 266 NOK
C
116210-85
120 VAC8.22Åpen105.52 351 NOK
J
116119-00
120 VAC12.63Åpne Dripproof944 045 NOK
D
117507-13
120 VAC12.73Åpne Dripproof944 305 NOK
K
117488-13
120 VAC12.82Åpen1104 564 NOK
J
117500-12
120 VAC143Åpen102.54 337 NOK
A
122172-18
240 VAC7.81Åpen1663 363 NOK
L
117123-00
240 VAC7.33Åpen101.23 165 NOK
A
122165-00
240 VAC7.81Åpen1663 139 NOK
E
122177-00
240 VAC7.22Åpen1423 803 NOK
C
116420-13
240 VAC4.42Åpen1081 857 NOK
J
116136-00
240 VAC5.53Åpen875 627 NOK
C
116859-00
240 VAC5.23Åpen932 791 NOK
D
117157-13
240 VAC6.12Åpen108.13 971 NOK
G
115684
240 VAC5.92Åpen101.24 802 NOK
J
115950
240 VAC5.52Åpen98.95 205 NOK
E
122178-18
240 VAC7.22Åpen1424 244 NOK

Vakuummotorer for tangential utladning

Ametek Lamb tangentiell utladning, åpne, dryppsikre vakuummotorer er spesialdesignet for å flytte ren og tørr luft i kommersielle støvsugere, tannevakuatorer og materialhåndterings- og overføringssystemer. Merkets kraftige motorer har viftebraketter for å gi retningsvinger for å flytte luften gjennom viftesystemet mer effektivt og lufttetningslager for å forhindre vakuumtap. Disse energieffektive vakuummotorene kommer i 2- og 3-trinns konfigurasjoner som brukes til å skape enten mer trykk eller løft når de brukes som henholdsvis blåser eller vakuum. Enkeltrinnsmotorer har vanligvis den høyeste luftstrømmen og er egnet for en rekke apparater, inkludert sentralstøvsugere, teppeavsugere og forminjeksjonsmotorer. Ametek støyfrie tangentielle utladningsvakuummotorer har en gjennomsnittlig levetid på 1500 timer og børstens levetid på opptil 1000 driftstimer og kan monteres i alle posisjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av Ametek Lamb-vakuummotorer med tangentiell utladning, tilgjengelig for drift ved 24 og 36 VDC og 120 og 240 VAC.

Egenskaper

  • De er designet for å tilby høyt startmoment, høy hastighet og forbedret vakuumtrykk samt sug ved å rotere motorens vifte.
  • Disse Ametek Lamb vakuummotorene har en åpen motorkapsling som tillater fri sirkulasjon av luft for å kjøle ned motorviklingene.
  • De inkluderer montering av hake for å gi en sikker og pålitelig forbindelse mellom motoren og monteringsoverflaten.
  • Disse intermitterende motorene har kulelager og er egnet for bruk med skrubbere, teppeavsug og malingssprøyter.

Standarder og godkjenninger

  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er funksjonen til herdede braketter?

Termoherdende braketter er polymerer som kan herdes ved varme eller kjemiske prosesser for å danne en stiv, tverrbundet struktur som motstår smelting eller deformasjon når de utsettes for varme. Dette bidrar til å gjøre disse materialene ideelle for bruksområder som krever høy styrke, stivhet og dimensjonsstabilitet.

Hva er fordelen med kulelager i disse Ametek Lamb vakuummotorer?

Kulelagrene i disse motorene er plassert i hver ende av motorakselen for å redusere friksjonen og rotere jevnt. De kan håndtere både aksiale og radielle belastninger og er designet for å operere ved høye hastigheter uten å generere overdreven varme eller slitasje.

Hva er forskjellen mellom en intermitterende motor og en kontinuerlig motor?

  • Ved periodisk bruk fungerer motoren i en begrenset periode og hviler deretter eller er slått av i en periode. Syklusen gjentas med jevne mellomrom.
  • Ved kontinuerlig bruk er motoren designet for å fungere kontinuerlig uten avbrudd.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?