Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMETEK LAMB 116565-29 Vakuummotor, Tangential, 5.7 tommers kroppsdia., 3 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AD8TJT 4M924

AMETEK LAMB 116565-29 Vakuummotor, Tangential, 5.7 tommers kroppsdia., 3 trinn, 1 hastighet, 120VAC

På lager
Vare: AD8TJT Modell: 116565-29Kryssreferanse: 4M924
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
2 522 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuummotor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
Gjennomsnittlig levetid500 hr.
LagreneBall
Blåserstadier3
Kroppsdia.5.7 "
CFM @ 2-In. Åpning99
DischargeTangensial
Dutyintermittent
KabinettÅpen
Hz50/60
IsolasjonsklasseA
Maks. Air Watts386
Maks. Forsterker10.7
MotordesignUniversal AC / DC
MotorkabinettdesignÅpen
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeJuli
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringAll posisjon
Monteringsbraketterthermoset
Antall hastigheter1
Total høyde7 13 / 16 "
Fase1
UtskiftningsbørsterMfr. Nr. 833392-61
Termisk beskyttelsenone
Vakuum (H2O forseglet)117.4
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.015
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8414596095
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Motor / blåsertype (bypass)

Produktvarianter

ProduktModellSpenningMaks. ForsterkerBlåserstadierKabinettCFM @ 2-In. ÅpningPris
AMETEK LAMB 115334 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tommers kroppsdia., 2 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QLZ 2M174 115334120 VAC132Åpne Dripproof102.73 206 NOK
AMETEK LAMB 115937 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tommers kroppsdia., 2 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMA 2M178 115937120 VAC12.72Åpne Dripproof105.43 870 NOK
AMETEK LAMB 116103-00 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tommers kroppsdia., 3 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMF 2M188 116103-00120 VAC13.83Åpne Dripproof924 463 NOK
AMETEK LAMB 116207-00 Vakuummotor, Tangential, 5.7 tommers kroppsdia., 2 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMP 2M201 116207-00120 VAC92Åpne Dripproof1041 869 NOK
AMETEK LAMB 116119-00 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tommers kroppsdia., 3 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMQ 2M202 116119-00120 VAC12.63Åpne Dripproof943 761 NOK
AMETEK LAMB 117465-13 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tommers kroppsdia., 2 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QNA 2M417 117465-13120 VAC12.82Åpne Dripproof1103 744 NOK
AMETEK LAMB 117507-00 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tommers kroppsdia., 3 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QNB 2M419 117507-00120 VAC12.73Åpne Dripproof943 541 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMETEK LAMB 116565-29 Vakuummotor, Tangential, 5.7 tommers kroppsdia., 3 trinn, 1 hastighet, 120VAC
2 522 NOK / enhet