AMETEK LAMB 117507-13 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tommers kroppsdia., 3 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AD8THN 4M885

AMETEK LAMB 117507-13 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tommers kroppsdia., 3 trinn, 1 hastighet, 120VAC

På lager
Vare: AD8THN Modell: 117507-13Kryssreferanse: 4M885

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 219 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuummotor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
Gjennomsnittlig levetid700 hr.
LagreneBall
Blåserstadier3
Kroppsdia.7.2 "
CFM @ 2-In. Åpning94
DischargeTangensial
Dutyintermittent
KabinettÅpne Dripproof
Hz50/60
IsolasjonsklasseA
Maks. Air Watts406
Maks. Forsterker12.7
MotordesignUniversal AC / DC
MotorkabinettdesignÅpen
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeJuli
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringAll posisjon
Monteringsbraketterthermoset
Antall hastigheter1
Total høyde8.63 "
Fase1
UtskiftningsbørsterMfr. Nr. 833410-52
Termisk beskyttelsenone
Vakuum (H2O forseglet)134
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.0625
Skipets høyde (cm)27.18
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)25.91
HS kode8414596095
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Motor / blåsertype (bypass)

Produktvarianter

ProduktModellSpenningMaks. ForsterkerBlåserstadierKabinettCFM @ 2-In. ÅpningPris
AMETEK LAMB 115334 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tommers kroppsdia., 2 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QLZ 2M174 115334120 VAC132Åpne Dripproof102.73 206 NOK
AMETEK LAMB 115937 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tommers kroppsdia., 2 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMA 2M178 115937120 VAC12.72Åpne Dripproof105.43 870 NOK
AMETEK LAMB 116103-00 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tommers kroppsdia., 3 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMF 2M188 116103-00120 VAC13.83Åpne Dripproof924 463 NOK
AMETEK LAMB 116207-00 Vakuummotor, Tangential, 5.7 tommers kroppsdia., 2 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMP 2M201 116207-00120 VAC92Åpne Dripproof1041 869 NOK
AMETEK LAMB 116119-00 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tommers kroppsdia., 3 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMQ 2M202 116119-00120 VAC12.63Åpne Dripproof943 761 NOK
AMETEK LAMB 117465-13 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tommers kroppsdia., 2 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QNA 2M417 117465-13120 VAC12.82Åpne Dripproof1103 744 NOK
AMETEK LAMB 117507-00 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tommers kroppsdia., 3 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QNB 2M419 117507-00120 VAC12.73Åpne Dripproof943 541 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMETEK LAMB 117507-13 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tommers kroppsdia., 3 trinn, 1 hastighet, 120VAC
4 219 NOK / enhet