SPEEDAIRE Svalehale Reed-brytere


filtre
Skjerm: LED-indikatorlampe , For Bore Dia.: 3/4 til 4 " , Funksjon: Normalt åpen , Temp. Område: -4 til 176 F. , Type: Dovetail
StilModellLeddlengdePris (eks. mva)
A
41H531
1/2 fot.394NOK
B
41H528
9'ft.296NOK

Svalehale Reed-brytere

SPEEDAIRE svalehale reed-brytere fjernstyrer ulike operasjoner, for eksempel ventiltider og strømforsyning. De er ideelle for bruk med tilkoblingsporter som har en diameter på 3/4 og 4 tommer. Disse bryterne forblir i normalt åpen posisjon til et signal sendes. De har også en LED-indikator for å varsle om posisjonen til bryteren. Velg mellom 1/2 og 9 fot ledningslengder på disse reed-bryterne, tilgjengelig på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?