Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMETEK LAMB 117123-00 Vakuummotor, Tangential, 5.7 tommers kroppsdia., 3 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC8VFX 3EAK5

AMETEK LAMB 117123-00 Vakuummotor, Tangential, 5.7 tommers kroppsdia., 3 trinn, 1 hastighet, 120VAC

På lager
Vare: AC8VFX Modell: 117123-00Kryssreferanse: 3EAK5
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
3 165 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuummotor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
Gjennomsnittlig levetid500 hr.
LagreneBall
Blåserstadier3
Kroppsdia.5.7 "
CFM @ 2-In. Åpning101.2
DischargeTangensial
Dutyintermittent
EffektivitetsgruppeHøy
KabinettÅpen
Hz50/60
IsolasjonsklasseA
Maks. Air Watts485
Maks. Forsterker7.3
MotordesignUniversal AC / DC
MotorkabinettdesignÅpen
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeJuli
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringAll posisjon
MonteringsbraketterAluminium
Antall hastigheter1
Total høyde8 15 / 16 "
Fase1
UtskiftningsbørsterMfr. Nr. 833423-62
Termisk beskyttelsenone
Vakuum (H2O forseglet)137.2
Spenning240 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.36
Skipets høyde (cm)25.91
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)22.35
HS kode8414596095
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Ametek Lamb 117123-00 vakuummotor / blåser lar luft strømme inn i bunnen av motoren og slippe den ut gjennom et luftrør på siden. Den er egnet for våt pickup-applikasjoner siden rusk og fuktighet ikke kommer i kontakt med motorviklingene. Denne motoren flytter ren og tørr luft i kommersielle beholdere eller verktøystøvsugere, sprøytere/tåkeanlegg, vaskehaller og sentralstøvsugere.

Egenskaper:

  • Ametek Lamb 117123-00 vakuummotor / blåser er gunstig for å skille arbeidsluft og motorventilasjonsluft.
  • Denne enhetens doble kulelagre er luftforseglet for å gi beskyttelse mot smuss og fuktighet.
  • Den har en viftebrakett i aluminium for å redusere vibrasjoner og øke levetiden.
  • Denne tre-trinns motoren har et plasthus, noe som gjør dem ideelle for lette bruksområder.
  • Den har et sterkt startmoment og går i høye hastigheter. Den bruker en roterende motorvifte for å skape vakuumtrykk og sug.

Kompatibelt tilbehør:

  • Ametek lam Utskiftet motorbørstesett: Disse kullbørstesettene kan brukes til å lage en elektrisk kontakt som vil lede strøm mellom stasjonære ledninger og bevegelige elementer.

Standarder og godkjenninger:

  • UL (E47185)

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Krever denne vakuummotoren smøring?

A. Nei, Ametek Lamb 117123-00 vakuummotor kommer med permanent smurte lagre.

Spørsmål. Hva er effekten til denne vakuummotoren?

A.

  • Strøm - 7A
  • Spenning - 240VAC
  • Frekvens - 50 / 60 Hz

Q. Hva er den maksimale luftstrømhastigheten til denne vakuummotoren?

A.

  • CFM 95

Produktvarianter

ProduktModellSpenningMaks. ForsterkerBlåserstadierKabinettCFM @ 2-In. ÅpningPris
AMETEK LAMB 115334 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tommers kroppsdia., 2 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QLZ 2M174 115334120 VAC132Åpne Dripproof102.73 406 NOK
AMETEK LAMB 115937 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tommers kroppsdia., 2 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMA 2M178 115937120 VAC12.72Åpne Dripproof105.44 140 NOK
AMETEK LAMB 116103-00 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tommers kroppsdia., 3 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMF 2M188 116103-00120 VAC13.83Åpne Dripproof924 947 NOK
AMETEK LAMB 116207-00 Vakuummotor, Tangential, 5.7 tommers kroppsdia., 2 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMP 2M201 116207-00120 VAC92Åpne Dripproof1041 951 NOK
AMETEK LAMB 116119-00 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tommers kroppsdia., 3 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMQ 2M202 116119-00120 VAC12.63Åpne Dripproof944 045 NOK
AMETEK LAMB 117465-13 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tommers kroppsdia., 2 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QNA 2M417 117465-13120 VAC12.82Åpne Dripproof1104 150 NOK
AMETEK LAMB 117507-00 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tommers kroppsdia., 3 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QNB 2M419 117507-00120 VAC12.73Åpne Dripproof944 093 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMETEK LAMB 117123-00 Vakuummotor, Tangential, 5.7 tommers kroppsdia., 3 trinn, 1 hastighet, 120VAC
3 165 NOK / enhet