Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMETEK LAMB 122172-18 Vakuummotor, Tangential, 8.4 tommers kroppsdia., 1 trinn, 1 hastighet, 240VAC | AF2MTU 6VMW7

AMETEK LAMB 122172-18 Vakuummotor, Tangential, 8.4 tommers kroppsdia., 1 trinn, 1 hastighet, 240VAC

På lager
Vare: AF2MTU Modell: 122172-18Kryssreferanse: 6VMW7
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
3 363 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuummotor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
Gjennomsnittlig levetid1500 hr.
LagreneBall
Blåserstadier1
Kroppsdia.8.4 "
CFM @ 2-In. Åpning166
DischargeTangensial
Dutyintermittent
KabinettÅpen
Hz60
IsolasjonsklasseA
Maks. Air Watts717
Maks. Forsterker7.8
MotordesignUniversal AC / DC
MotorkabinettdesignÅpen
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeJuli
Motor termisk beskyttelseHåndbok
MonteringTab
MonteringsbraketterAluminium
Nominell effektivitet45%
Antall hastigheter1
Total høyde6"
Fase1
Termisk beskyttelseHåndbok
Vakuum (H2O forseglet)110
Spenning240 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.09
Skipets høyde (cm)31.24
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)30.99
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Motor / blåsertype (bypass)

Produktvarianter

ProduktModellSpenningMaks. ForsterkerBlåserstadierKabinettCFM @ 2-In. ÅpningPris
AMETEK LAMB 115334 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tommers kroppsdia., 2 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QLZ 2M174 115334120 VAC132Åpne Dripproof102.73 406 NOK
AMETEK LAMB 115937 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tommers kroppsdia., 2 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMA 2M178 115937120 VAC12.72Åpne Dripproof105.44 140 NOK
AMETEK LAMB 116103-00 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tommers kroppsdia., 3 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMF 2M188 116103-00120 VAC13.83Åpne Dripproof924 947 NOK
AMETEK LAMB 116207-00 Vakuummotor, Tangential, 5.7 tommers kroppsdia., 2 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMP 2M201 116207-00120 VAC92Åpne Dripproof1041 951 NOK
AMETEK LAMB 116119-00 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tommers kroppsdia., 3 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMQ 2M202 116119-00120 VAC12.63Åpne Dripproof944 045 NOK
AMETEK LAMB 117465-13 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tommers kroppsdia., 2 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QNA 2M417 117465-13120 VAC12.82Åpne Dripproof1104 150 NOK
AMETEK LAMB 117507-00 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tommers kroppsdia., 3 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QNB 2M419 117507-00120 VAC12.73Åpne Dripproof944 093 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMETEK LAMB 122172-18 Vakuummotor, Tangential, 8.4 tommers kroppsdia., 1 trinn, 1 hastighet, 240VAC
3 363 NOK / enhet