KERN AND SOHN FOB-NL serie benkevekter


filtre
Skjermtype: LCD , Inngangsspenning: 230V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 95% , Maks. Omgivelsestemperatur: 35 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 2 sek. , Materiale til veieplate: Rustfritt stål
StilModellVeiende overflate breddeBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdelinearitetRektangulær veieoverflatestørrelseEnheterVeier overflatedybdePris (eks. mva)
A
FOB 3K-4NL
248 mm295 x 260 x 95 mm95 mm260 mm+/- 0.6 g248 mm x 198g, lb198 mm3 969 NOK
B
FOB 10K-3NL
252 mm285 x 255 x 90 mm90 mm255 mm+/-3, 6g252 mm x 200g, lb, oz.200 mm3 548 NOK
C
FOB 7K-4NL
252 mm285 x 255 x 90 mm90 mm255 mm+/-1.5, 3g252 mm x 200g, lb, oz.200 mm3 548 NOK
D
FOB 30K-3NL
252 mm285 x 255 x 90 mm90 mm255 mm+/-6, 15g252 mm x 200g, lb, oz.200 mm3 548 NOK

FOB-NL serie benkevekter

KERN & SOHN FOB-NL-serien benkvekter brukes i industrielle og kommersielle omgivelser hvor nøyaktig og pålitelig veiing er avgjørende. Disse benkevektene tilbyr en allsidig løsning for veiing av gjenstander og materialer for varehus, produksjonsanlegg, laboratorier og fraktavdelinger. Med sine presise målemuligheter og brukervennlige grensesnitt sikrer disse FOB-NL-seriens benkevekter effektivitet i lagerstyring, kvalitetskontroll og fraktprosesser. De har en LCD-skjerm for nøyaktig å vise avlesningene i g/lb/oz. De kommer med en strømadapter for å levere strøm til disse enhetene. Disse benkevektene har en vektplate i rustfritt stål for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?