KEO Forsinkelse, kobolt, 1 fløyter, 100 graders vinkel inkludert


filtre
Inkludert vinkel: 100 grader , Materiale: Kobolt , Antall fløyter: 1 , Type: Enkelt slutt
StilModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris (eks. mva)
A
55443-TiN
1"Tinn2.75 "1 / 2 "1.25 "1 012 NOK
B
55443
1"Bright2.75 "1 / 2 "-804NOK
A
55445-TiN
1-1 / 2 "Tinn2/78 "3 / 4 "1.25 "2 541 NOK
B
55445
1-1 / 2 "Bright2.875 "3 / 4 "-2 124 NOK
A
55444-TiN
1-1 / 4 "Tinn2.75 "1 / 2 "1.25 "1 841 NOK
B
55444
1-1 / 4 "Bright2.75 "1 / 2 "-1 554 NOK
A
55446-TiN
1-3 / 4 "Tinn3"3 / 4 "1.25 "3 455 NOK
A
55446
1-3 / 4 "Bright3"3 / 4 "1.25 "2 676 NOK
B
55440
1 / 2 "Bright2"1 / 4 "-264NOK
C
55440-TiN
1 / 2 "Tinn2"1 / 4 "1"297NOK
B
55438
1 / 4 "Bright1.5 "1 / 4 "-181NOK
C
55438-TiN
1 / 4 "Tinn1.5 "1 / 4 "-203NOK
C
55436-TiN
1 / 8 "Tinn1.25 "1 / 8 "-177NOK
B
55436
1 / 8 "Bright1.25 "1 / 8 "-170NOK
A
55447
2"Bright3.75 "3 / 4 "1.25 "3 772 NOK
A
55447-TiN
2"Tinn3.25 "3 / 4 "1.25 "4 452 NOK
A
55442-TiN
3 / 4 "Tinn2.625 "1 / 2 "1.25 "499NOK
B
55442
3 / 4 "Bright2.625 "1 / 2 "-385NOK
C
55439-TiN
3 / 8 "Tinn1.75 "1 / 4 "7 / 8 "245NOK
B
55439
3 / 8 "Bright1.75 "1 / 4 "-203NOK
B
55437
3 / 16 "Bright1.375 "3 / 16 "-177NOK
C
55437-TiN
3 / 16 "Tinn1.375 "3 / 16 "-188NOK
C
55441-TiN
5 / 8 "Tinn2.25 "3 / 8 "1"363NOK
B
55441
5 / 8 "Bright2.25 "3 / 8 "-363NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?