Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55444 Forsenking 1 fløyter 100 grader 1 1/4 kobolt | AD3KFK 3ZTY3

KEO 55444 Forsenking 1 fløyter 100 grader 1 1/4 kobolt

På lager
Vare: AD3KFK Modell: 55444Kryssreferanse: 3ZTY3
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
1 554 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.1-1 / 4 "
FinishBright
Inkludert vinkel100 grader
MaterialeKobolt
Antall fløyter1
Total lengde2.75 "
Shank Dia.1 / 2 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55436 Forsenking 1 fløyter 100 grader 1/8 kobolt | AD3KFB 3ZTX4 554361 / 8 "Bright1.25 "1 / 8 "-170NOK
KEO 55437 Forsenking 1 fløyter 100 grader 3/16 kobolt | AD3KFC 3ZTX5 554373 / 16 "Bright1.375 "3 / 16 "-182NOK
KEO 55438 Forsenking 1 fløyter 100 grader 1/4 kobolt | AD3KFD 3ZTX6 554381 / 4 "Bright1.5 "1 / 4 "-182NOK
KEO 55439 Forsenking 1 fløyter 100 grader 3/8 kobolt | AD3KFE 3ZTX7 554393 / 8 "Bright1.75 "1 / 4 "-210NOK
KEO 55440 Forsenking 1 fløyter 100 grader 1/2 kobolt | AD3KFF 3ZTX8 554401 / 2 "Bright2"1 / 4 "-264NOK
KEO 55441 Forsenking 1 fløyter 100 grader 5/8 kobolt | AD3KFG 3ZTX9 554415 / 8 "Bright2.25 "3 / 8 "-403NOK
KEO 55442 Forsenking 1 fløyter 100 grader 3/4 kobolt | AD3KFH 3ZTY1 554423 / 4 "Bright2.625 "1 / 2 "-385NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55444 Forsenking 1 fløyter 100 grader 1 1/4 kobolt
1 554 NOK / enhet