Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN FOB 10K-3NL Benkvekt, 8000 og 15000g Maks. Veiing, 1 og 2g Lesbarhet | CE8JTU

KERN AND SOHN FOB 10K-3NL benkevekt, 8000 og 15000g Maks. Veiing, 1 og 2g lesbarhet

På lager
Vare: CE8JTU Modell: FOB 10K-3NL
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
3 548 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteri4 x 1.5V AA
Reserve batteri48 timer.
Saksbredde285mm
Sifferstørrelse25mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 Hz
Boligdimensjon285 x 255 x 90 mm
Husets høyde90 mm
Husets lengde255 mm
Inngangsspenning230V AC
linearitet+/-3, 6g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene95%
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet1 / 2g
Rektangulær veieoverflatestørrelse252 mm x 200
reproduserbarhet1, 2 g
Oppgjørstid2 sek.
Enheterg, lb, oz.
Veiekapasitet8 / 15 kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veier overflatedybde200 mm
Veiende overflate bredde252 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.55
Skipets høyde (cm)16.5
Skipets lengde (cm)30.5
Skipets bredde (cm)41.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellVeiende overflate breddeBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdelinearitetRektangulær veieoverflatestørrelseEnheterVeier overflatedybdePris
KERN AND SOHN FOB 30K-3NL Benkvekt, 16000 Og 30000g Maks. Veiing, 2 og 5g Lesbarhet | CE8JTW FOB 30K-3NL252 mm285 x 255 x 90 mm90 mm255 mm+/-6, 15g252 mm x 200g, lb, oz.200 mm3 548 NOK
KERN AND SOHN FOB 3K-4NL Benkevekt, 3000g Maks. Veiing, 0.2g Lesbarhet | CE8JTZ FOB 3K-4NL248 mm295 x 260 x 95 mm95 mm260 mm+/- 0.6 g248 mm x 198g, lb198 mm3 969 NOK
KERN AND SOHN FOB 7K-4NL Benkvekt, 5000 og 7500g Maks. Veiing, 0.5 og 1g Lesbarhet | CE8JUF FOB 7K-4NL252 mm285 x 255 x 90 mm90 mm255 mm+/-1.5, 3g252 mm x 200g, lb, oz.200 mm3 548 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN FOB 10K-3NL benkevekt, 8000 og 15000g Maks. Veiing, 1 og 2g lesbarhet
3 548 NOK / enhet