Oetiker 18500114 klemmesett inneholder 15 deler hver på 5/16, 3/8, 1/2, 9/16 & 5/8 tommer; og 12 stykker hver av 3/4, 7/8, 15/16 & 1 tommers sinkbelagte 101-serie 2-øres stålklemmer. Den leveres videre med en standard kjevetang, alt pakket og organisert pent i en plastoppbevaringsveske. Dette Oetiker 18500114 klemmesettet er designet for å tette slanger mot tap av luft, væske eller gasser i lavtrykksapplikasjoner. Den medfølgende kjevetangen er egnet for å klemme slangeklemmer i en rekke diametre, og fordypningen eller fordypningen på øret til klemmen maksimerer klemkraften for å sikre et sikrere grep. Dessuten holder den mekaniske låsefunksjonen til denne klemmen den sikkert lukket. Oetiker 18500114 klemmesett tilbyr utmerket korrosjons- og avleiringsmotstand på grunn av stålkonstruksjon.
Bruksområder:
Oetiker 18500114 klemmesett tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør det nyttig for lavtrykksapplikasjoner, som gruvedrift, landbruk, biler, oppvarming, ventilasjon og mer. De sinkbelagte øreklemmene fra Oetiker 18500114 klemmesett brukes med gummislanger, plastslanger, elektriske kabler og sveiseslanger.
Egenskaper:
- Dette Oetiker klemmesortimentssettet inneholder 15 stykker hver på 5/16, 3/8, 1/2, 9/16 & 5/8 tommer; og 12 stykker hver av 3/4, 7/8, 15/16 & 1 tommers sinkbelagte 101-serie 2-øres stålklemmer.
- Den leveres med en standard kjevetang, alt pakket og organisert pent i en plastoppbevaringsboks, som gir enkel og enkel installasjon.
- Dette Oetiker-klemmesortimentet har en stålklemme som gir konstant trykk rundt slangen, egnet for å håndtere termiske og vibrasjonsutvidelser eller sammentrekninger.
- Klemmen er konfigurert med en fordypning på øret for å gi maksimal klemkraft for et sikkert grep.
Kompatibelt tilbehør:
- Oetiker kjevetang: Disse standard kjevetangene kan erstatte tangene til Oetiker 18500114 klemmesett. De har store isolerte håndtak for brukerkomfort og beskyttelse mot elektriske farer. Videre disse tangene fra Oetiker har smidd stålkonstruksjon for å gi høy slagstyrke, holdbarhet og motstand mot grov industriell misbruk.
- Oetiker 101-serien øreklemmer: Disse sinkbelagte øreklemmene i 101-serien kan erstatte ståløreklemmene til dette Oetiker 18500114 klemmesettet (i tilfelle slitasje eller ødelagt), samt tilby et bredt utvalg av alternativer å velge mellom.
Standarder og godkjenninger:
- Oetiker 18500114 klemmesett tilbyr korrosjonsbestandig ytelse da den er produsert i samsvar med DIN EN ISO 9227-standarder.
- Dette Oetiker 18500114 klemmesettet oppfyller også ISO/TS 16949-standardene for å sikre kvalitetsytelse.
- Klemmene overholder UNS S30403 (Unified Numbering System), et legeringsidentifikasjonssystem av SAE 1008 (Society of Automotive Engineers) standarder for å sikre utmerket strekkfasthet i korrosive miljøer.
- Dessuten har disse øreklemmene fra Oetiker 18500114 klemmesett blitt vurdert og sertifisert for å oppfylle kravene i IATF 16949:2016-standardene.
Installasjon:
Oetiker 18500114 klemmesett har sinkbelagte øreklemmer i 101-serien som kan monteres ved hjelp av merkets håndinstallasjonstang (selges sammen) og krever kun ett-slags verktøylukking. Den nominelle diameteren til klemmen må velges tilsvarende når den installeres med riktig klemkraft. For en perfekt forsegling må ørene lukkes riktig under installasjonsprosessen.
Merk: Installasjonsveiledningen er også trykt på innsiden av dekselet til plastboksen til Oetiker 18500114 klemmesett for brukervennlighet.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke typer klemmer tilbyr Oetikar?
A. Oetiker tilbyr et bredt utvalg av slangeklemmer som skru, øre, fjær, ledning, orm og plastklemmer.
Q. Hvordan fjerne en Oetiker-klemme?
A. Kunder kan bruke verktøy, for eksempel en side- eller bolleskjærer, for å fjerne forriglingen og trekke tilbake klemmene fra slangene. Det anbefales ikke å bruke roterende kuttere da de kan forårsake skade på slangen mens du skjærer klemmen.
Sp. Er Oetiker-klemmer gjenbrukbare?
A. Ja, Oetiker slangeklemmer som snekkedrift, trinnløs skrue og V-klemmer er gjenbrukbare. De kan enkelt åpnes og installeres når som helst behovet oppstår. De er ideelle for vedlikehold og service i produksjons- og bilanlegg. Disse klemmene kan også installeres både radialt og aksialt.
Q. Hvordan strammer vi en klemme?
A. For å stramme en klemme, klem klemmen med én hånd slik at enden motsatt av driveren glir inn i hylseholderen. Vri deretter driveren med klokken med en skiftenøkkel eller skrutrekker slik at gjengene på driveren griper inn i sporene på klemmen. Fortsett å dreie driveren til klemmen strammer godt rundt slangen.
Q. Hvordan velge passende Oetiker slangeklemme?
A. For å sjekke størrelseskravet, installer slangen på røret eller koblingen (som utvider slangen), og kontroller deretter den ytre diameteren på slangen. Til slutt velger du en slangeklemme som støtter slangediameteren i klemområdet.
Sp. Hvordan installerer jeg denne Dwyer differensialtrykkbryteren?
A.
- Monter sikkert på et passende sted ved hjelp av medfølgende braketter eller skruer.
- Koble de elektriske tilkoblingene ved å følge diagrammet som følger med, ved hjelp av passende terminaler og kontakter.
- Juster trykksettpunkter til ønskede verdier i henhold til håndboken med en skrutrekker.
- Utfør en funksjonstest for å sikre at bryteren utløses riktig innenfor det angitte området.
- Forsegl eller beskytt bryteren etter behov basert på miljøforhold og bruk.
Q. Hva bør være avstanden mellom klemmene for en sikker tilkobling?
A. Den anbefalte avstanden mellom klemmene for tilstrekkelig trykk er vanligvis ca. 6 tommer fra hverandre. Denne avstanden er optimal for å sikre jevn trykkfordeling. Det er vanlig praksis å plassere halvparten av klemmene på undersiden av panelet og den andre halvparten på oversiden. Når du starter, er legging av bunnklemmene omtrent 12 tommer fra hverandre et vanlig startoppsett, som deretter kan justeres etter behov for å oppnå ønsket klemtrykk og innretting under en bestemt applikasjon.
Spørsmål. Er dette Oetiker-klemmesortimentssettet korrosjonsbestandig?
A. Den har sinkbelagte overflate for korrosjonsbestandighet og holdbarhet i tøffe værforhold.