Klemverktøy er festeanordninger som brukes til å holde arbeidsstykker/gjenstander sikkert på plass. De kommer i forskjellige former, former og størrelser, for eksempel skralletang, verktøy for fjerning av klips og håndmonteringstang.
Oetiker kjevetang er en type manuell lukkeverktøy som brukes til å klemme lukke og fjerne øreklemmer i industri- og bilservice- og reparasjonsapplikasjoner. De produserer høy radiell belastning og jevnt trykk rundt klemmeøret for effektiv håndinstallert klemmeforsegling. De er tilgjengelige i rettkjeve- og sidekjevetangvarianter.
Oetiker 14100396 standard kjevetang har lett og økonomisk design for rask håndtering og montering av Oetiker øreklemmer på slanger, slanger og beslag. Oetiker 14100396 har rette kjever for bruksområder som kan gi nok radiell plass. Denne Oetiker 14100396 tangen tilbyr enkeltvirkende operasjon for å øke kostnadseffektiviteten og gi en lekkasjefri tilkobling ved å stramme øreklemmene. Oetiker 14100396 kjevetang (HIP 1000 | 396) har store isolerte håndtak for brukerkomfort, sikkerhet og enhåndsbetjening. Oetiker 14100396 har en smidd stålkropp for strukturell styrke for å forhindre bøyning / brudd under tung belastning.
Bruksområder:
Oetiker 14100396 rettkjevetang er ideell for å klemme eller fjerne øreklemmer fra slanger i landbruks-, bil-, oppvarmings- og kjøleapplikasjoner. Denne Oetiker 14100396 kjevetang gir også en lekkasjefri operasjon uten å skade øreklemmen på grunn av høy klemkraft.
Egenskaper:
- Oetiker 14100396 kjevetang er egnet for installasjon og utskifting av øreklemmer i hydraulikk-, kjøle- og væskeledninger og bilapplikasjoner.
- Den har smidd stålkonstruksjon for høy slagstyrke, holdbarhet og tåler hardt industriell misbruk.
- Oetiker 14100396 er utstyrt med store, isolerte håndtak for brukerkomfort og beskyttelse mot elektriske farer.
- Den har rette kjever for å fjerne klemmer som gir ubegrenset radiell tilgang til klemmeøret.
- Oetiker 14100396 tang gir effektiv enkeltvirkende lukking på grunn av konsistent forhold mellom håndkraft og kjevespisskraft.
- Raptor Supplies tilbyr også slangeklemmesett med et utvalg øreklemmer og en kjevetang for bruk i hydraulikk- og kjøleledninger, olje og gass, rørleggerarbeid og vedlikeholdsoperasjoner.
Kompatibelt tilbehør:
- Øreklemmer: Oetiker 14100396 rett kjeve tang er egnet for bruk med både enkelt øre (153, 154, 105, 155, 159, 163 og 167 Series) og dobbelt øre (101 og 151 Serie) Oetiker øreklemmevarianter.
Standarder og godkjenninger:
- Oetiker 14100396 rettkjevetang har blitt vurdert til å oppfylle kravene i IATF 16949:2016 og er ISO 9001:2015-sertifisert for å sikre miljøhelse og overlegen klemmeytelse.
Installasjon:
- Oetiker 14100396 rettkjevetang kommer ferdig montert og forhåndsjustert som en enkelt enhet fra fabrikk for direkte bruk.
- Oetiker 14100396 kan trenge smøring og etterjustering hvis den brukes etter en lengre periode.
Ofte stilte spørsmål:
Q.Hva er forskjellen mellom skralleklemmer og standard kjevetang?
A. Skralleklemmer er vinklet i 90 grader i forhold til øreklemmene med kjevene som klemmer begge sider av hylsen, og komprimerer slangen mot piggene på slangekoblingene for en sikker passform. På den annen side fungerer Oetiker side- eller smale (standard) kjevetang som den riktige passformen for applikasjoner med begrenset betjeningsplass.
Q. Er andre varianter av Oetiker 14100396 kjevetang tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Ja, Raptor Supplies tilbyr også kjevetang i en variant med sidekjever ( Oetiker 14100446 tang) som virker vinkelrett på øreklemmen for bruk i applikasjoner der det radielle området er svært begrenset.
Sp. Hva er poengene å vurdere for å bruke Oetiker 14100396 kjevetang?
A. Oetiker 14100396 rette kjevetang gir ikke den samme lukkekraften hver gang på grunn av dens iboende påførte kraftvariasjonen. Den faktiske tangkraften avhenger av ulike faktorer, slik som påført håndkraft, lokale arbeidssikkerhetsgrenser og spesifikke bruksegenskaper. Det er mulig å overskride den maksimale lukkekraften til en bestemt øreklemme. Den må imidlertid sikre arbeidernes sikkerhet og den endelige tilkoblingsintegriteten til øreklemmen.
Sp. Hvilke typer klemmer tilbyr Oetikar?
A. Oetiker tilbyr et bredt utvalg av slangeklemmer, som f.eks skru, øre, fjær, ledning, orm og plastklemmer.
Q. Hvordan fjerner brukere Oetiker-klemmer?
A. Kunder kan bruke verktøy, for eksempel en side- eller bolleskjærer, for å fjerne forriglingen og trekke tilbake klemmene fra slangene. Det anbefales ikke å bruke roterende kuttere da de kan forårsake skade på slangen mens du skjærer klemmen.
Sp. Kan Oetiker-klemmer gjenbrukes etter fjerning?
A. Utvalgte Oetiker-klemmer, som lavprofil-, universal- og skruklemmer, kan gjenbrukes etter at de er fjernet fra slangene. Øreklemmer kan imidlertid ikke gjenbrukes når de først er kuttet og fjernet.