Kapasitet: 27.4 gal. , Innvendig høyde: 14 7 / 8 " , Innvendig lengde: 27 5 / 8 " , Innvendig topplengde: 25 " , Innvendig toppbredde: 18 1 / 4 " , Innvendig bredde: 17 1 / 4 " , Lengde: 26 " , Vektgrense: 100 lb. , Materiale: Industriell polymer , Utvendig høyde: 15 " , Utvendig lengde: 29 1 / 2 " , Utvendig bredde: 19 1 / 2 " , Antall pakker: 3 , Stil: Massive vegger, solid bunn , Bredde: 18 "til 20"
35300 reir- og stablekasser
Akro-Mils 35300-serien reir- og stabelkasser er ideelle for frakt, overføring og lagring av små gjenstander, rekvisita og maskinvare. Disse enhetene er tilgjengelige i røde og grå fargevarianter.
Egenskaper
- De har et stabledesign med forsterkede sidevegger som vinkler utover fra basen for å stable vesker av samme størrelse i hverandre når de ikke er i bruk.
- Disse beholderne har en robust konstruksjon i ett stykke som forhindrer bøyning av formen når beholderen er fullastet.
- De har også glatte overflater, ribbede lepper, bred kantdesign og strukturert bunn for enkel rengjøring og ekstra sikkerhet for innholdet.
Kompatible tilbehør
- Akro-Mils Plastlokk: Dette valgfrie tilbehøret er kompatibelt med reir- og stabletotter for å dekke beholderen og beskytte innholdet mot støv, smuss og fuktighet. Den leveres med et knytehull for å romme bånd eller stropper, som sikrer beholderen og forhindrer at innholdet forskyves under transport.
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er hensikten med å stable avsatser?
Akro-Mils 35300-seriens reir- og stabelkasse har bredkantede avsatser for å muliggjøre stabling oppå hverandre.
Er disse veskene korrosjonsbestandige?
Ja, disse veskene er laget av plast av industrikvalitet som motstår korrosjon og kjemikalier.
Hva brukes ribbede lepper til?
Disse beholderne kommer med ribbede lepper for å forhindre fastkjøring når de settes sammen.